Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile aus Holz & Folie, kleine Boote, Made in Germany, Mobile SEGELSCHIFF


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mobile aus Holz & Folie, kleine Boote, Made in Germany, Mobile SEGELSCHIFF
Mobile aus Holz & Folie, kleine Boote, Made in Germany, Mobile SEGELSCHIFF
Mobile aus Holz & Folie, kleine Boote, Made in Germany, Mobile SEGELSCHIFF
Artikel-Nr.:
     1609-sb3407
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     3407
EAN/GTIN:
     4036239034079
Suchbegriffe:
Babymobile
Deckenmobiles
deckenmobiles

Mobile aus Holz & Folie, kleine Boote, Made in Germany, Mobile SEGELSCHIFF

Dieses farbenfrohe Mobile aus Holz und Folie wird alle kleinen Seebären in seinen Bann ziehen! Das Kindermobile im Design "Segelschiff" ist ein fröhlicher und origineller Hingucker im Reich der Kleinen.
Die fünf bunten, "schwimmenden" Segelboote bewegen sich sanft im Luftzug und haben besonders für die ganz Kleinen eine faszinierende und beruhigende Wirkung - z.B. über dem Babybett oder der Wickelkommode. Aber auch als freundlicher Blickfang an der Zimmerdecke leistet das Mobile treue Dienste.
Die Streben des Mobiles sind aus Holz "Made in Germany" gefertigt, die kleinen Schiffchen aus strapazierfähiger Folie.
Mit einem Universal-Mobilehalter, der separat zu erwerben ist, können Sie mit dem Mobile im Handumdrehen eine fröhliche Stimmung im Baby- und Kleinkindzimmer verbreiten.
* Mobile SEGELSCHIFF
* Niermann-Standby
* Holz/Folie multicolor
* MADE IN GERMANY
* Gewicht 200 g
* 500 x 600 x 300 mm
* Mobilehalter NICHT im Lieferumfang enthalten (als Zubehörteil zu bestellen)
Weitere Informationen:
Material:
Holz / Folie
Maße:
500 x 600 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Standby 3407, Niermann, Mobile, Mobilé, Holzmobile, Kindermobile, Segelschiff, Kindermobilé, Kindermobiles, Kindermobilés, Mobiles, Mobilés, Baby, Babyzimmer, Kinderzimmer, Jungenzimmer, Mädchenzimmer, Holz, Holzspielzeug, Germany, Deutschland, Made in Germany, Kinderspielzeug, Kinderholzspielzeug, Holzmobiles, Holzmobilé, Holzmobilés, Segelschiffe, Segelboot, Segelboote
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 35,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,83*
€ 56,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,30*
€ 55,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,90*
€ 52,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,65*
€ 50,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,67*
€ 49,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,28*
€ 41,98
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239006335
ab € 60,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.