| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sb3498-2 Herst.-Nr.: sb3498-2 EAN/GTIN: 4260529933654 |
| |
|
| | |
| 2er Set Universal Mobilehalter Holz (ohne Mobile) zum Klemmen 100% Naturprodukt Mit diesem 2er-Set Mobilehalter ist der Grundstein für gute Laune im Baby- und Kleinkindzimmer gelegt! Sie müssen nun auch den Halter nicht immer wieder an und abklemmen, den einen Mobile-Halter können Sie am Babybett anbringen und den zweiten zum Beispiel an der Wickelkommode. Der schöne Mobile-Halter aus Naturholz ist extra gross und daher sehr vielseitig und universell einsetzbar. Das Holz wurde weiß gelaugt, so das der Charm vom Naturholz erhalten bleibt und man die natürliche Maserung noch gut erkennen kann. Der Mobilearm hat eine Höhe von ca. 72 cm und eine Ausladung von 44 cm. Egal, ob Sie den Halter am Babybett, der Wickelkommode oder einem Regalbrett anbringen. Mit der Schraubklemme aus Edelstahl lässt sich das Mobilegestell an (fast) jeder gewünschten Stelle in der Wohnung anbringen. Anschließend brauchen Sie an dem Kindermobilehalter nur noch ein Mobile Ihrer Wahl befestigen und im Handumdrehen lassen kleine, tanzende Piraten, Ritter, Prinzessinnen oder niedliche Tiere Kinderaugen leuchten. Das 2er Set Mobile-Universalhalter wird einzeln zum Verkauf angeboten. Das Mobile selbst ist NICHT im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. "Made in Germany" - Produkte aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. * Maße 50 x 44 x 72 cm je Mobile Halter * Metallklemme (max. 45 mm Klemmbereich) Auch zu finden unter: Mobilearm, Mobilebefestigung, Universalhalter, Universalhalterung, Mobiléhalter, Mobile-Universalhalterung Weitere Informationen: | | Zubehör: | nicht enthalten | Material: | Holz naturbelassen weiss gelaugt, Klemme Edelstahl | Maße: | ca. 44 x 72 cm je Halter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobilearm, Mobilebefestigung, Mobile, Mobilehalter, Universalhalter, Mobiléhalter, Mobile-Halter, Mobilé-Halter, Mobilé, Universalhalterung, Mobile-Universalhalter, Mobilé-Universalhalter, Mobile-Universalhalterung, Mobilé-Universalhalterung, Kindermobile, Kindermobilé, Baby, Babyzimmer, Kinderzimmer, Wandmontage, Holz, Holzspielzeug, Kinderspielzeug, Kinderholzspielzeug |
| | |
| |