Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilehalter Holz - 100 % Naturprodukt - mit fröhlichem Mobile SEGELSCHIFFE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mobilehalter Holz - 100 % Naturprodukt - mit fröhlichem Mobile SEGELSCHIFFE
Mobilehalter Holz - 100 % Naturprodukt - mit fröhlichem Mobile SEGELSCHIFFE
Mobilehalter Holz - 100 % Naturprodukt - mit fröhlichem Mobile SEGELSCHIFFE
Mobilehalter Holz - 100 % Naturprodukt - mit fröhlichem Mobile SEGELSCHIFFE
Mobilehalter Holz - 100 % Naturprodukt - mit fröhlichem Mobile SEGELSCHIFFE
Mobilehalter Holz - 100 % Naturprodukt - mit fröhlichem Mobile SEGELSCHIFFE
Mobilehalter Holz - 100 % Naturprodukt - mit fröhlichem Mobile SEGELSCHIFFE
Mobilehalter Holz - 100 % Naturprodukt - mit fröhlichem Mobile SEGELSCHIFFE
Mobilehalter Holz - 100 % Naturprodukt - mit fröhlichem Mobile SEGELSCHIFFE
Artikel-Nr.:
     1609-sbs3496-01
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sbs3496-01
EAN/GTIN:
     4260581497743
Suchbegriffe:
Babymobile
Deckenmobiles
deckenmobiles

Mobilehalter Holz - 100 % Naturprodukt - mit fröhlichem Mobile SEGELSCHIFFE

Dieser Mobilehalter mit dem fröhlichen Mobile mit 5 Segelschiffen ist der Grundstein für gute Laune im Baby- und Kleinkindzimmer!

Der schöne Mobile-Halter "MADE IN GERMANY" aus Naturholz ist gross und sehr vielseitig und universell einsetzbar. Der Mobilearm hat eine Höhe von ca. 55 cm und eine Ausladung von 37cm.

Das mitgelieferte verspielte Mobile aus Holz in der Grösse 500 x 600 x 300 mm wird kleine Kinder in seinen Bann ziehen! Das Kindermobile im Design "Segelschiff" ist ein fröhlicher und origineller Hingucker im Reich der Kleinen.

Egal, ob Sie den Halter am Babybett, der Wickelkommode oder einem Regalbrett anbringen. Mit der Schraubklemme aus Edelstahl lässt sich das Mobilegestell an (fast) jeder gewünschten Stelle in der Wohnung anbringen, und bietet besondere Stabilität und sicheren Halt.

Die fünf bunten, "schwimmenden" Segelboote bewegen sich sanft im Luftzug und haben besonders für die ganz Kleinen eine faszinierende und beruhigende Wirkung - z.B. über dem Babybett. Aber auch als freundlicher Blickfang an der Zimmerdecke leistet das Mobile treue Dienste.

"Made in Germany" - Produkte aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

* Maße ca.: Höhe 55 cm x Ausladung 37 cm
* Holz/Metall natur - MADE IN GERMANY
* Maße ca.: Höhe 55 cm x Ausladung 37 cm
* Metallklemme (max. 3 cm Klemmbereich)

Auch zu finden unter: Mobilearm, Mobilebefestigung, Universalhalter, Universalhalterung, Mobiléhalter, Mobile-Universalhalterung, Mobile Aufhängung Holz
Weitere Informationen:
Zubehör:
Mobile bunte Segelschiffe
Material:
Holz naturbelassen
Maße:
ca.: Höhe 55 cm x Ausladung 37 cm
Weitere Suchbegriffe: Mobile, Mobilehalter, Universalhalter, Mobiléhalter, Mobile-Halter, Mobilé-Halter, Mobilé, Universalhalterung, Mobile-Universalhalter, Mobilé-Universalhalter, Mobile-Universalhalterung, Mobilé-Universalhalterung, Kindermobile, Kindermobilé, Baby, Babyzimmer, Kinderzimmer, Wandmontage, Holz, Holzspielzeug, Germany, Deutschland, Made in Germany, Kinderspielzeug, Kinderholzspielzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 44,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,08*
€ 70,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,78*
€ 69,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,97*
€ 65,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,15*
€ 64,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,52*
€ 62,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,74*
€ 53,24
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niermann Standby
4036239009459
ab € 32,33*
Sonstiges
Niermann
9611
ab € 4,89*
Sonstiges
Niermann
9612
ab € 4,88*
Sonstiges
Niermann
9613
ab € 4,88*
Sonstiges
Niermann
928
ab € 36,94*
Sonstiges
Niermann
929
ab € 34,71*
Sonstiges
Niermann
3407
ab € 35,30*
Sonstiges
Niermann
946
ab € 25,81*
Sonstiges
Niermann
9016
ab € 27,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.