Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Wasserkocher
>
Artikel
Wasserkocher Weiß 1,7 Liter Kabellos, automatische Abschaltung, 2200Watt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1609
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-WK-3380
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
WK-3380
EAN/GTIN:
8713016049933
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Wasserkocher Weiß 1,7 Liter Kabellos, automatische Abschaltung, 2200Watt
Der Wasserkessel ist mit 1,7 Liter Inhalt ein einfacher und äußerst praktischer Wasserkocher. Dank 2200 Watt Leistung brauchen Sie aber trotz des großen Fassungsvermögens nicht lange zu warten, bis das Wasser kocht.
Der Teekocher ist sehr einfach und praktisch im Gebrauch, weil sich der Behälter vom Sockel abnehmen lässt. Die außenliegende Wasserstand-Maximalanzeige zeigt Ihnen, viel Wasser Sie in den Kocher einfüllen können. Die Bedienung erfolgt über einen Ein/Aus-Schalter, wobei Sie anhand der Kontrolllampe sofort erkennen können, ob das Gerät eingeschaltet ist. Der Heißwasserbereiter schaltet sich automatisch aus, wenn das Wasser kocht.
Der Wasserkessel hat ein weißes Kunststoffgehäuse mit integriertem Griff und besteht aus einem BPA-freien Material. Dank der rutschfesten Füße bleibt der Wasserkocher fest und sicher auf der Arbeitsplatte stehen. Außerdem sorgt der Trockengehschutz dafür, dass sich der elektrische Wasserkocher ausschaltet, wenn sich kein Wasser mehr im Behälter befindet.
Der Deckel hat einen Filter, so dass keine Kalkablagerungen in Ihren Tee geraten. Dank des praktischen Kabelfachs brauchen Sie nur so viel Kabel wie nötig zu benutzen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Leistung:
2200 Watt
Spannung:
230 Volt
Inhalt:
1,7 Liter
Kabel:
0,66cm - Kabelaufwicklung
Wasserstandanzeige:
Ja, Außenliegend
Abschaltung:
automatisch bei Temperaturerreichung
... >
Haushalt
>
Küchengeräte
>
Wasserkocher
Weitere Suchbegriffe:
Teekocher
,
Express
,
Heißwasserbereiter
,
Heißwasserkocher
,
Heißwasserspender
,
Kessel
,
Wassererhitzer
,
Cool
,
Touch
,
Gehäuse
,
Design
,
Designer
,
modern
,
moderner
,
stylisch
,
stylischer
,
Filter
,
Kalkfilter
,
Tee
,
Heißwasser
,
Heisswasser
,
heißes
,
Wasser
,
Warmwasser
,
mit
,
für
,
aus
,
weiß
,
Mini
,
klein
,
kleiner
,
2200
,
Watt
,
ein
,
1
,
Liter
,
Tristar
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,24*
€ 20,61*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 15,87*
€ 20,63*
Lager 1039
8 Tage
8
2
€ 6,99*
ab € 19,33*
€ 24,83*
Lager 102
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 19,46*
€ 25,43*
Lager 2753
2
€ 6,95*
ab € 20,62*
€ 26,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess 01.236039.01.001 Wasserkocher
Princess
01.236039.01.001
€ 32,96*
Ähnlich
Tristar WK-1324 Wasserkocher
Tristar
WK-1324
€ 24,10*
Ähnlich
Tristar WK-3372 Wasserkocher
Tristar
WK-3372
€ 15,12*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.