Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-WK-3372 Herst.-Nr.: WK-3372 EAN/GTIN: 8713016035967 |
| |
|
|  |  |
 | Wasserkocher 1 Liter Weiß automatische Abschaltung 1100Watt Der kleine Wasserkocher ist ein kompaktes Gerät mit einem weißen Kunststoffgehäuse, und extrem komfortabel im Gebrauch. Mit 1 Liter Fassungsvermögen und 1100 Watt Leistung heizt der Kocher das Wasser sehr schnell auf. Die Wasserstand-Maximalanzeige zeigt Ihnen, viel Wasser Sie in den Kocher einfüllen können. Die Bedienung erfolgt über einen Ein/Aus-Schalter, wobei Sie anhand der Kontrolllampe sofort erkennen können, ob das Gerät eingeschaltet ist. Das Wasser wird durch ein Heizelement erhitzt. Der Teekocher schaltet sich automatisch aus, wenn das Wasser kocht. Das Gehäuse besteht aus weißem Kunststoff. Dank des integrierten, wärmeisolierten Handgriffs lässt sich der Heißwasserkocher leicht handhaben. Die rutschfesten Füße geben dem Gerät einen festen Stand auf der Arbeitsplatte. Der Überhitzungsschutz verhindert, dass der Wasserkessel zu heiß wird, und Deckel hat einen Filter, um Kalkablagerungen zurückzuhalten. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Weiß | Material: | Kunststoff | Leistung: | 1100Watt | Spannung: | 230Volt | Inhalt: | 1Liter | Kabel: | 0,66cm | Wasserstandanzeige: | Max Füllstandanzeige | Abschaltung: | automatisch bei Temperaturerreichung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Teekocher, Express, Heißwasserbereiter, Heißwasserkocher, Heißwasserspender, Kessel, Wassererhitzer, Cool, Touch, Gehäuse, Design, Designer, modern, moderner, stylisch, stylischer, Filter, Kalkfilter, Tee, Heißwasser, Heisswasser, heißes, Wasser, Warmwasser, mit, für, aus, weiß, Mini, klein, kleiner, 1100, Watt, ein, 1, Liter, Tristar |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 8,32* | € 15,12* |  |  |  | Lager 1609 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 11,43* | € 15,12* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,05* | € 16,17* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 13,43* | € 17,63* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 13,60* | € 17,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|