Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel Waffeleisen & Gabel für dicke BELGISCHE & BRÜSSELER Waffeln 23x16,8cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Doppel Waffeleisen & Gabel für dicke BELGISCHE & BRÜSSELER Waffeln 23x16,8cm
Doppel Waffeleisen & Gabel für dicke BELGISCHE & BRÜSSELER Waffeln 23x16,8cm
Doppel Waffeleisen & Gabel für dicke BELGISCHE & BRÜSSELER Waffeln 23x16,8cm
Doppel Waffeleisen & Gabel für dicke BELGISCHE & BRÜSSELER Waffeln 23x16,8cm
Doppel Waffeleisen & Gabel für dicke BELGISCHE & BRÜSSELER Waffeln 23x16,8cm
Doppel Waffeleisen & Gabel für dicke BELGISCHE & BRÜSSELER Waffeln 23x16,8cm
Doppel Waffeleisen & Gabel für dicke BELGISCHE & BRÜSSELER Waffeln 23x16,8cm
Doppel Waffeleisen & Gabel für dicke BELGISCHE & BRÜSSELER Waffeln 23x16,8cm
Doppel Waffeleisen & Gabel für dicke BELGISCHE & BRÜSSELER Waffeln 23x16,8cm
Artikel-Nr.:
     1609-WFS2195
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WFS2195
EAN/GTIN:
     4260688152637
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
tristar waffeleisen
waffelautomat

Doppel Waffeleisen & Gabel für dicke BELGISCHE & BRÜSSELER Waffeln 23x16,8cm

Das Waffeleisen backt leckere dicke BELGISCHE Waffeln in der Größe von 23 x 16,8 cm im Minutentakt durch schnelles aufheizen und starke 1000 Watt, und mit der praktischen Waffelgabel entnehmen die die Waffeln kinderleicht!

Trotz der kompakten Größe des Waffelautomaten wird der Platz innerhalb des Geräts optimal ausgeschöpft. Die Waffeln werden dadurch schön groß, die Antihaftbeschichtung verhindert das Ankleben von Waffeln und erleichtert die Reinigung des Gerätes. Mit dem Waffel Maker können Sie ab sofort knusprige "Belgische Waffeln" und "Brüsseler Waffeln" backen.

Durch den Thermostat können Sie die gewünschte Temperatur einfach einstellen, so dass Sie die Waffeln genau so bekommen, wie Sie sie mögen. Leckeren goldbraun gebackenen, knusprigen Waffeln steht somit nichts im Wege. Ferner ist der Waffelautomat mit einer Kabelaufwicklung ausgestattet und Sie können ihn vertikal oder horizontal verstauen, ein zusätzliches Plus.

Den Teig für Waffeleisen in die Backform mit tiefem Relief für dickere Waffeln geben, mit dem praktischen Drehknopf zum Einstellen der Temperatur einfach den gewünschten Bräunungsgrad einstellen und los geht es.

Das Tristar-Waffeleisen hat einen Edelstahldeckel, der ihm ein elegantes Erscheinungsbild verleiht. Dank der Kontrolllampe können Sie sofort sehen, ob das Waffeleisen eingeschaltet ist und der Teig eingegeben werden kann. Außerdem hat das Waffeleisen rutschfeste Füße, so dass es sicher auf der Arbeitsfläche steht.

Die fertigen leckeren belgischen / brüsseler Waffeln geniessen sie pur, mit Puderzucker, mit Eis oder Obst. Ideal auch für den Kindergeburtstag. Daher treffen Sie mit diesem Profi-Waffeleisen genau die richtige Entscheidung, da es einem Gastogerät in keiner Weise nach steht.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium & Rostfreier Stahl
Art:
Belgische Waffeln, Brüsseler Waffeln
Waffelform:
Waffeln Eckig
Anzahl pro Backgang:
Waffeln: 2 Stück
Werte:
Leistung: 1000 Watt, Spannung: 220 Volt
Maße Waffeln:
Länge: 23 cm, Breite: 16 cm
Maße Gerät:
Höhe: 26 cm, Breite: 28 cm, Tiefe: 12 cm
Temperaturregler:
Ja
Antihalftbeschichtung:
Kein Verkleben - Leichte Reinigung
Kontrolllämpchen:
Temperatur erreicht, Ende der Backzeit
Sicherheit:
Kühl bleibendes Gehäuse, Kühl bleibende Griffe
Besonderes:
Kabelaufwicklung, Horizontale & Vertikale Lagerung möglich
Weitere Suchbegriffe: Waffelmaschine, Waffelbäcker, Snackmaker, Waffle, Maker, Waffelmaker, Maschine, Doppelt, für, mit, dicke, Waffeln, Belgisches, Brüsseler, Art, Profi, kleines, eckig, rechteckig, 2in1, knusprige, fluffige, regelbar, Thermostat, Camping, geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,93*
€ 36,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,03*
€ 34,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,24*
€ 33,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,08*
€ 33,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,03*
€ 27,41
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9133W
ab € 29,56*
Ähnlich
Princess
132S397
ab € 41,46*
Ähnlich
Princess
132S406
ab € 26,99*
Ähnlich
Tristar
WFS1165
ab € 25,19*
Ähnlich
DOMO
DOS9047
ab € 46,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.