| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-132S397 Herst.-Nr.: 132S397 EAN/GTIN: 4260688152620 |
| |
|
| | |
| Doppel Waffeleisen & Gabel für dicke BELGISCHE & BRÜSSELER Waffeln 19,8x19,8cm Verwöhnen Sie sich und Ihre Familie mit dem Princess Waffelautomaten. Dieses praktische Waffeleisen mit einstellbarem Thermostat bereitet in nur 5 Minuten zwei rechteckige belgische Waffeln zu, so dass Sie auch wochentags frisch gebackene Waffeln genießen können. Mit einem speziellem Deckel der mit den Waffeln "mitwächst" so dass der Teig aufgehen kann und extra dicke Waffeln entstehen, die Antihaftbeschichtung verhindert das Ankleben von Waffeln. Mit der praktischen Waffelgabel entnehmen die die Waffeln kinderleicht Die Backplatten haben eine Antihaftbeschichtung in der Form traditioneller belgischer Waffeln mit jeweils 15,5x9cm Quadraten. Servieren Sie die Waffeln mit warmer Erdbeersoße und Schlagsahne oder genießen Sie sie pur mit ein wenig Puderzucker. Kinder lieben es, beim Backen mitzuhelfen, und der Princess Waffelautomat ist so konzipiert, dass dies ohne weiteres möglich ist. Dank rutschfester Füße steht das Waffeleisen fest an seinem Platz, und die kühlbleibenden Griffe sind auch für die Finger begeisterter Kinder kein Sicherheitsrisiko. Mit dem einstellbaren Thermostat lässt sich die Temperatur für weiche oder knusprige Waffeln einstellen. Dank hochwertiger Antihaftbeschichtung lässt sich der Princess Waffelautomat ganz einfach reinigen. Lassen Sie das Gerät einfach etwas abkühlen und wischen Sie die Platten dann mit einem Haushaltstuch sauber. Nach Gebrauch können Sie das Waffeleisen den nächsten Einsatz problemlos wegstellen. Die fertigen leckeren belgischen / brüsseler Waffeln geniessen sie pur, mit Puderzucker, mit Eis oder Obst. Ideal auch für den Kindergeburtstag. Daher treffen Sie mit diesem Profi-Waffeleisen genau die richtige Entscheidung, da es einem Gastogerät in keiner Weise nach steht. Weitere Informationen: | | Material: | Backelit - Deckel Pulverbeschichtet | Art: | Belgische Waffeln, Brüsseler Waffeln | Waffelform: | Waffeln Eckig | Anzahl pro Backgang: | Waffeln: 2 Stück | Werte: | Leistung: 1200 Watt, Spannung: 220 Volt | Maße Waffeln: | Länge: 19 cm, Breite: 19 cm | Maße Gerät: | Höhe: 11 cm, Breite: 27 cm, Tiefe: 20 cm | Temperaturregler: | Ja | Antihalftbeschichtung: | Kein Verkleben - Leichte Reinigung | Kontrolllämpchen: | Temperatur erreicht, Ende der Backzeit | Sicherheit: | Kühl bleibendes Gehäuse, Kühl bleibende Griffe | Besonderes: | Horizontale & Vertikale Lagerung möglich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waffelmaschine, Waffelbäcker, Snackmaker, Waffle, Maker, Waffelmaker, Maschine, Doppelt, für, mit, dicke, Waffeln, Belgisches, Brüsseler, Art, Profi, kleines, große, eckig, rechteckig, 2in1, knusprige, fluffige, Thermostat, Camping, geeignet |
| | |
| |