| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-132S406 Herst.-Nr.: 132S406 EAN/GTIN: 4260688152606 |
| |
|
| | |
| Doppel Waffeleisen & Waffelgabel 180° drehbar für 2 Belgische Waffeln 22x12cm Wer liebt Sie nicht, die gemütlichen Stunden im Familien- oder Freundeskreis mit leckeren Waffeln? Stellen Sie sich vor, mit dem Duft frisch gebackener Waffeln aufzuwachen. Verwöhnen Sie sich und Ihre Familie mit dem Princess Waffelautomaten FLIP. Dieses kompakte Waffeleisen bereitet in nur 5 Minuten zwei rechteckige Brüsseler Waffeln zu, so dass Sie auch wochentags frisch gebackene Waffeln genießen können. Das Design des Waffelautomaten ist nicht nur futuristisch auffällig, sondern auch komfortabel. Sie können das Waffeleisen um 180 Grad drehen, so dass der Teig gleichmäßig verteilt wird und zum Schluss perfekt geformte Waffeln entstehen. Dank Sicherheitsverriegelung und isoliertem Handgriff lässt sich der Waffel Maker einfach und sicher umdrehen. Kinder lieben es, beim Backen mitzuhelfen, dieser Waffelautomat für eckige Waffeln ist so konzipiert, dass dies ohne weiteres möglich ist. Dank Anti-Rutsch-Füßen hat der Waffelbäcker stets einen sicheren Stand. Zudem wird der Aufheizvorgang gestoppt, sobald die richtige Temperatur erreicht ist, und sind dann mit der praktischen Waffelgabel kinderleicht zu entnehmen. Dank hochwertiger Antihaftbeschichtung lässt sich das drehbare Waffeleisen ganz einfach reinigen. Lassen Sie das Gerät einfach etwas abkühlen und wischen Sie die Platten dann mit einem Haushaltstuch sauber. Dank flachem Boden können Sie das Waffeleisen sowohl horizontal als auch vertikal lagern. Backen Sie Ihre individuellen Waffeln, ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack, wann immer Sie möchten, das Gerät ist auch Camping geeignet. Die fertigen belgischen Waffeln können Sie pur, mit Puderzucker, Zimt, Eis, Schokoladensoße oder Obst genießen. Oder als leckere, herzhafte Variante mit Käse, Schinken, Salami oder Spinat. Ideal auch für den Kindergeburtstag, da sich jedes Kind die leckere Waffel nach Belieben belegen kann. Weitere Informationen: | | Art: | Belgische Waffeln, Brüsseler Waffeln | Waffelform: | Waffeln Eckig | Anzahl pro Backgang: | Waffeln: 2 Stück | Werte: | Leistung: 700 Watt, Spannung: 230 Volt | Maße Waffeln: | Länge: 22 cm, Breite: 12 cm | Maße Gerät: | Höhe: 10 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 32 cm | Antihalftbeschichtung: | Kein Verkleben - Leichte Reinigung | Kontrolllämpchen: | Ende der Backzeit | Sicherheit: | Kühl bleibendes Gehäuse, Kühl bleibende Griffe | Ausstattung: | Das Waffeleisen kann um 180° gedreht werden, sodass der Teig optimal verteilt wird | Besonderes: | Lagerung: horizontal und vertikal möglich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waffelmaschine, Waffelbäcker, Snackmaker, Waffle, Maker, Waffelmaker, Maschine, Doppelt, für, mit, dicke, große, Waffeln, Belgisches, Brüsseler, Art, Profi, kleines, mini, eckig, rechteckig, 2in1, knusprige, fluffige, Thermostat, drehbares |
| | |
| |