Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC Heizlüfter 2000 Watt mit Thermostat, Werkstattheizung IP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC Heizlüfter 2000 Watt mit Thermostat, Werkstattheizung IP21
PTC Heizlüfter 2000 Watt mit Thermostat, Werkstattheizung IP21
PTC Heizlüfter 2000 Watt mit Thermostat, Werkstattheizung IP21
Artikel-Nr.:
     1609-TC78071
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     TC78071
EAN/GTIN:
     5410329622985
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 2kw

PTC Heizlüfter 2000 Watt mit Thermostat, Werkstattheizung IP21

Dieses leistungsstarke Perel Heizgebläse ist perfekt für alle kalten Räume. Die Baustellenheizung hat eine Leistung von 2000 Watt und ist geeignet für alle Arbeiten in Werkstätten, Garagen, Industriehallen u.ä..

Der elektrische Heizlüfter hat zwei Heizstufen sowie eine Ventilatorfunktion. In der Ventilatorfunktion nutzen Sie nur den Lüfter, um den Bereich um Sie herum an warmen Tagen zu kühlen. Mit den beiden Heizstufen von 1000 Watt und 2000 Watt können Sie an kalten Tagen mit dem Luftheizer Ihren Arbeitsbereich schnell und effektiv aufwärmen.

Zudem können Sie mit dem regelbaren Thermostat die Temperatur verändern und so eine optimale Erwärmung einstellen. Sowohl bei der Ventilatorfunktion als auch bei der Heizfunktion erzeugt der Heizlüfter einen Luftstrom von 120 m³/h.

Der Schnellheizer ist mit Schutzart IP21 tropfwassergeschützt. Das solide Gestell gibt dem Heizlüfter einen stabilen Stand, dank des Handgriffs an der Oberseite lässt sich das Heizgerät mobil einsetzen.

Die Stromversorgung erfolgt über ein Kabel mit Schuko Stecker (230 VAC 50 Hz).

Alles in allem ist diese Standheizung somit die ideale Zusatzheizung für alle Arbeitsbereiche, in denen schnell und effizient Wärme oder Frischluft benötigt werden.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 21
Einsatzbereich:
Nur für Innenräume
Ein / Aus Schalter:
Mit Ein-/Ausschalter
Leistung:
2000 Watt
Heizstufen:
2 Heizstufen: 1000 Watt - 2000 Watt
Thermostat:
Mit Thermostat
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter ip21, Werkstattheizung, Warmluftheizung, Luftheizer, Lufterhitzer, Hallenheizung, Heizgebläse, Bauheizer, Bauheizung, Baustellenheizung, Baulüfter, Industrieheizung, Baustellenheizer, Industrieheizlüfter, Elektroheizgebläse, mit, Thermostat, Strom, elektrisches, elektro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolland
TC78070
ab € 60,78*
Ähnlich
Toolland
TC78069N
ab € 47,01*
Ähnlich
Perel
TC78074N
ab € 91,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.