|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-SF400A11 Herst.-Nr.: SF400A11 EAN/GTIN: 8719699341203 |
| |
|
|  |  |
 | Connects K1 Alarm Kit -SMART HOME Security Set Haussteuerung per Smartphone App Das ELRO Connects K1 Alarm Kit ist ein Smart Home Alarm System, das auf intelligente Weise Ihr Zuhause vor Einbrechern schützt. Das Alarmanlagen Set basiert auf dem ELRO Connects System und kann von Ihnen vollständig mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die benutzerfreundliche ELRO Connects App konfiguriert, angepasst und gesteuert werden. Das Zubehör arbeitet auf der stabilen und störungsfreien Funk Frequenz von 868 MHz und hat eine Reichweite von bis zu 100m (im freien Feld). Das System ist mit mehreren unterschiedlichen Smart Home Produkten erweiterbar, z.B. Rauchwarnmelder, Wassermelder oder Zwischenstecker. Dieses Smart Home Set macht Heimautomatisierung extrem einfach. Alles, was Sie tun müssen ist, die ELRO Connects App herunterladen und installieren. Nun müssen Sie den Connector mit Ihrem Wifi-Netzwerk verbinden und alle weiteren Sensoren können in das System eingebunden werden. Dank der App werden Sie immer gewarnt, wenn etwas in Ihrem Haus passiert, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. So ertönt ein Alarmsignal aus dem Connector und sie erhalten eine Push-Nachricht auf das oder die angeschlossenen Smartphones. Der K1 Connector (Verbinder) hat eine LED-Beleuchtung, die den aktuellen Status (Home – weg – Schlaf – eigene Szene) des Systems anzeigt. Sie können verschiedenen Farbeinstellung nach Ihrem persönlichen Geschmack programmieren. Je nachdem, in welchem Status die Smart Home Alarmanlage ist und was sie dafür programmiert haben, wird z.B. ein Licht eingeschaltet. Set besteht aus: K1 Connector Stecker mit eingebauter Sirene und einstellbarer LED-Beleuchtung 2 Bewegungsmelder mit einem Erfassungswinkel von 90 ° und einer Erfassungsreichweite von 8 m Fenster- / Türkontakt zum Schutz von Tür oder Fenster Paniktaster für schnelle Alarmierung, z.B. bei Sturz oder in Angstsituationen Inklusive aller benötigten Batterien Auch zu finden unter: Smart Home Security, Hausautomaion, Smart Home Steuerung Weitere Informationen:  |  | geeignet für: | Einbruchschutz / Überwachung | Funkfrequenz: | 868 MHz | Reichweite: | bis 100m (im freien Feld) | Signalarten: | Alarmsignal und Push-Nachricht an App | Erfassungsmethode: | Bewegung | Erfassungsbereich: | Bewegungsmelder 90° / 8m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smart Home Systeme, Home Connections, Smart Home Alarm System, Smart Home Sicherheit, Smart Home Security, Smart Home Überwachung, Smart Home Steuerung, App gesteuert, Smart Home Produkte, Alarmsystem, Alarmanlage, Einbruchsicherung, Handy Überwachungs App, Sicherheitstechnik Haus, Überwachungs App, sicherheit, alarm, überwachung, sicherheitstechnik haus, Einbruchmeldeanlage, Hausalarmanlage, Überwachungssystem, sicherheitssysteme, alarmanlage für Haus, alarmanlage wohnung, funk alarmanlage set, alarm systems, Bewegungsmelder, Bewegungssensor, Magnetkontakt, Türsicherung, Fenstersicherung, bewegungsmelder Alarm, Heimautomation |
|  |  |
| |