|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-SF40PR11 Herst.-Nr.: SF40PR11 EAN/GTIN: 8719699342491 |
| |
|
|  |  |
 | Funk Bewegungsmelder 8m / 90° Smart Home ELRO Connects System App gesteuert Wenn Sie Ihre ELRO Connects System um einen Bewegungsmelder erweitern möchten, haben Sie mit dem Bewegungsmelder SF40PR11 genau das Richtige. Mit diesem Bewegungsmelder können Sie einen kompletten Raum gegen potentielle Einbrecher schützen. Wenn das Alarmsystem eingeschaltet ist und der Sensor Bewegungen erkennt, wird die Alarmsirene des Connectors ausgelöst und Sie erhalten eine Meldung über die ELRO Connects App auf Ihr Smartphone. Der Funk Bewegungssensor arbeitet über die störungsfreie 868MHz Frequenz, durch die sichergestellt wird, dass Sie immer eine schnelle und korrekte Alarmmeldung erhalten. Der Erfassungswinkel des Sensors beträgt 90° und detektiert auf eine Entfernung von 8m. Darüber hinaus hat der Sensor eine LED-Anzeige, die den Status anzeigt und aufblinkt, wenn ein Funksignal ausgesendet wird. Die Installation des Melders ist sehr einfach. Da der Bewegungssensor mit Batterien arbeitet und über Funk mit dem Alarmsystem kommuniziert, müssen Sie keine Kabel ziehen. Den Funkmelder schrauben Sie mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial an die Wand Ihrer Wahl. Sobald Sie den Bewegungsmelder platziert haben, öffnen Sie die ELRO Connects App und folgen den Anweisungen, um den Sensor mit der App zu verbinden. Technische Daten Bewegungsmelder für das ELRO Smart Home Connects System Sehr einfache Installation Fehlerloses 868MHz Signal, reicht bis zu 100m Erfassungswinkel 90 ° Erfassungsbereich 8m Inklusive 2x AA Batterie Auch zu finden unter: Smart Home Systeme, Smart Home Steuerung, Alarmanlage, Funk Alarmanlage Set, Alarmtechnik, Einbruchsicherung, Sicherheitssysteme Haus, Hausüberwachung, Home Control, Hausautomation, Aufputzbewegungsmelder, App gesteuert Weitere Informationen:  |  | Funktion: | Bewegungsmelder | Reichweite: | bis zu 8 Meter | Frequenz: | 868 MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Smart Home, Smart Home Sicherheit, Alarmanlage, Sicherheitssystem, Bewegungssensor, Smart Home Produkte, Heimautomatisierung, Smart House, Einbruchschutz, Sicherheitstechnik, Heimautomation, Multifunktions-Sicherheitssystem, Multifunktions-Alarmanlage, Home Control, Homecontrol, Hausabsicherung, Geschäftsabsicherung, Einbruch, Alarm, Sicherheit, Haussicherheit, Fernbedienung, Detektor, PIR, PIR-Melder, PIR-Sensor, Bewegungsdetektor, Wohnungsabsicherung, Sirene, Alarmsirene, ELRO, SF40PR11, ELRO Connects System |
|  |  |
| |