Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar Außenwandleuchte SALTA mit Bewegungsmelder, Silber, Höhe 13cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Solar Außenwandleuchte SALTA mit Bewegungsmelder, Silber, Höhe 13cm
LED Solar Außenwandleuchte SALTA mit Bewegungsmelder, Silber, Höhe 13cm
LED Solar Außenwandleuchte SALTA mit Bewegungsmelder, Silber, Höhe 13cm
LED Solar Außenwandleuchte SALTA mit Bewegungsmelder, Silber, Höhe 13cm
LED Solar Außenwandleuchte SALTA mit Bewegungsmelder, Silber, Höhe 13cm
LED Solar Außenwandleuchte SALTA mit Bewegungsmelder, Silber, Höhe 13cm
LED Solar Außenwandleuchte SALTA mit Bewegungsmelder, Silber, Höhe 13cm
LED Solar Außenwandleuchte SALTA mit Bewegungsmelder, Silber, Höhe 13cm
LED Solar Außenwandleuchte SALTA mit Bewegungsmelder, Silber, Höhe 13cm
Artikel-Nr.:
     1609-R22231107
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R22231107
EAN/GTIN:
     4017807458220
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte

LED Solar Außenwandleuchte SALTA mit Bewegungsmelder, Silber, Höhe 13cm

Auf der Suche nach effektiven Außenlampen fällt diese Außenwandleuchte aus dem Hause Reality Leuchten sofort angenehm auf. Die mini Solarleuchte ist dank seines angenehmen Designs sehr vielfältig in jedem Außenbereich verwendbar und wird schnell zum schönen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt ist die Wandlampe aus wetterfestem Edelstahl in Silber Nickel matt und dank Schutzart IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Ihrer Gartenhütte.
Bei einer Breite von nur 9 cm und einer Höhe von 13 cm hat sie eine Ausladung von 12 cm.

Durch die geschickte Lichtstreuung nach unten können Sie den gewünschten Außenbereich angenehm blendfrei ausleuchten und erhalten dabei einen schönen Lichteffekt.

Sobald der integrierte Bewegungssensor bei Dunkelheit eine Bewegung in einem Erfassungswinkel von 90° und einer Reichweite von 6 bis 8 Metern erkennt, schaltet sich das fest verbaute 3 Watt LED Modul mit einer Leuchtkraft von 165 Lumen und 3000 Kelvin ein. Die Leuchtdauer des Sensors beträgt etwa 30 Sekunden.

Die Leuchtdauer der Solarleuchte beträgt ca. 2,5 Stunden bei einer Ladezeit von ca. 8 Stunden.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Silber matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 165 Lumen = 165 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 90 ° / Reichweite von 6 m bis 8 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
30 Sekunden
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA Lithium Akku – 1300 mAh (3,7 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 8 h – Leuchtdauer: ca. 2,5 h (volle Sonnenenergie)
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,424 kg
Produktart:
Solar Wandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, LED, Lampen, Leuchten, Solar, Solarlampen, Solarlicht, Außenleuchten, Außenlampen, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenbeleuchtung, Wandleuchten, Wandlampen, Gartenleuchten, Gartenlampen, Gartenbeleuchtung, Outdorleuchten, Outdoorlampen, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegeleuchten, Wegelampen, Balkon, Carport, Beleuchtung, Sonnenenergie, downlight, für, draußen, außen, IP44, Licht, ohne, Strom, Kabel, Sonnenlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 17,57*
€ 25,36*
€ 5,95*
ab € 29,42*
€ 41,34*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.030.79
ab € 13,62*
Sonstiges
Smartwares
10.045.82
ab € 16,00*
Sonstiges
Smartwares
10.045.86
ab € 13,60*
Sonstiges
Smartwares
10.022.91
ab € 11,24*
Sonstiges
meineWunschleuchte
GWSS002DS2
ab € 21,89*
Sonstiges
meineWunschleuchte
GWS-004-DS-01
ab € 26,35*
Sonstiges
Smartwares
GWSS002DS4
ab € 43,39*
Sonstiges
Smartwares
GWSS004DS-04
ab € 53,23*
Sonstiges
Lutec
P 9037
ab € 20,99*
Sonstiges
meineWunschleuchte
5000S701
ab € 30,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.