Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außendeckenleuchte
>
Artikel
Ausgefallene Außendeckenleuchte MORRIS im antiken Design, Ø30cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-QN-MORRIS-F
Hersteller:
KICHLER
Herst.-Nr.:
QN-MORRIS-F
EAN/GTIN:
5024005672418
Suchbegriffe:
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Deckenleuchten Outdoor
LED Außendeckenleuchte
Ausgefallene Außendeckenleuchte MORRIS im antiken Design, Ø30cm
Lassen Sie sich vom ausgefallenen Look der Außendeckenleuchte MORRIS begeistern!
In der hochwertigen Außenleuchte vereinen sich antikes und modernes Design und machen sie zu einem Hingucker auf der Terrasse und über dem Hauseingang.
Der Korpus aus Aluminium mit Kupferfinish und einer leichten Patina-Oberfläche wird ergänzt durch den Lampenschirm aus geätztem Glas und verleiht ihr den antiken Look vergangener Zeiten.
Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 ist diese 15cm hohe Außenleuchte Spritzwassergeschützt und sorgt für zuverlässige Beleuchtung in Außenbereichen.
Verleihen Sie Ihrer Terrasse mit der Außendeckenleuchte MORRIS eine besondere Note und lassen Sie Ihren Außenbereich in außergewöhnlichem Licht erstrahlen!
*geeignet für 2x austauschbares E27 LED Leuchtmittel bis max. 60Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Kupfer antik - Gelb satiniert
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 60 Watt)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3,15 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Außendeckenbeleuchtung
>
Außendeckenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
außendeckenleuchte
,
außenleuchten
,
außenlampen
,
Außenbeleuchtung
,
alte
,
glas
,
draußen
,
terrassenbeleuchtung
,
terrassenlampen
,
terrassenleuchten
,
outdoor
,
außenbereich
,
vintage
,
retro
,
balkonbeleuchtung
,
balkonlampen
,
balkonleuchten
,
aluminium
,
kupfer
,
antike
,
ausgefallene
,
außergewöhnliche
,
designer
,
außendeckenleuchten
,
deckenlampen
,
für
,
pavillon
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 218,07*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 173,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 218,07*
€ 259,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 214,38*
€ 255,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 199,39*
€ 237,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 194,06*
€ 230,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 173,76*
€ 206,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2-flammige eckige Außendeckenleuchte GARONNE in Anthrazit - Hausbeleuchtung
TRIO Leuchten
601860242
€ 55,27*
Ähnlich
Außen Deckenlaterne HEREFORD aus Alu im Landhausstil, Schwarz Höhe 23,5cm
Elstead Lighting
BL21A-BLACK
€ 90,88*
Ähnlich
Historische Außen Deckenleuchte VENETIAN RAIN, Bronze Ø23,5cm
KICHLER
KL-VENETIAN-F
€ 248,34*
Ähnlich
Industrial Deckenleuchte ASHLAND BAY für Innen & Außen, Anthrazit Ø30,5cm
KICHLER
KL-ASHLANDBAY-F
€ 318,39*
Ähnlich
Ultra Wetter & Salzluft resistente Außen Deckenleuchte MARBLEHEAD, Bronze Ø33cm
QUOIZEL
QZ-MARBLEHEAD-F
€ 240,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.