Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-flammige eckige Außendeckenleuchte GARONNE in Anthrazit - Hausbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-flammige eckige Außendeckenleuchte GARONNE in Anthrazit - Hausbeleuchtung
2-flammige eckige Außendeckenleuchte GARONNE in Anthrazit - Hausbeleuchtung
2-flammige eckige Außendeckenleuchte GARONNE in Anthrazit - Hausbeleuchtung
2-flammige eckige Außendeckenleuchte GARONNE in Anthrazit - Hausbeleuchtung
2-flammige eckige Außendeckenleuchte GARONNE in Anthrazit - Hausbeleuchtung
2-flammige eckige Außendeckenleuchte GARONNE in Anthrazit - Hausbeleuchtung
2-flammige eckige Außendeckenleuchte GARONNE in Anthrazit - Hausbeleuchtung
2-flammige eckige Außendeckenleuchte GARONNE in Anthrazit - Hausbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     1609-601860242
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     601860242
EAN/GTIN:
     4017807442397
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte

2-flammige eckige Außendeckenleuchte GARONNE in Anthrazit - Hausbeleuchtung

Auf der Suche nach exklusiven Außenleuchten, für das perfekte Ambiente im Outdoor Bereich, fällt diese schicke 2-flammige Deckenlampe aus dem Hause Trio Leuchten sofort ins Auge. Mit ihrem schlichten und modernen Design wird sie zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Die Deckenleuchte passt perfekt zu gradlinigen Außenmöbeln und spendet eine angenehme Beleuchtung und ein perfektes Ambiente für entspannte Sommerabende.

Das anthrazitfarbige wetterfeste Druckguss Aluminium unterstützt die gradlinige Formgebung und stellt eine stilsichere Kombination mit modernen Elementen im Außenbereich dar.

Die Deckenlampe hat eine Höhe von 11,5cm und eine Größe von 24 x 24cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch auf dem Balkon.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten für einen gut ausgeleuchteten Eingangsbereich sind oder nach Terrassenlampen zur Gartenbeleuchtung oder Fassadenbeleuchtung oder eine schlichte Beleuchtung für den Balkon, all diesen Ansprüchen wird die Trio Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Die Lampe ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und für E27 Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von je 10 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zur Dämmerung bringen uns Wegeleuchten und Wandleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination der Deckenleuche mit dem 40cm hohen Pfosten, der 80cm hohen Pollerleuchte und den Outdoor Wandleuchten aus der Serie GARONNE!

* Die Leuchte ist geeignet für 2 x E27 Leuchtmittel max. je 10 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 11,5 cm, Breite: 24 cm, Tiefe: 24 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 10 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,185 kg
Weitere Suchbegriffe: Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, Außendeckenleuchten, Außendeckenlampen, Deckenleuchten, Deckenlampen, außen, Deckenaußenleuchten, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Fassadenleuchten, Fassadenlampen, Terrassenbeleuchtung, Anthrazit, Außenbeleuchtung, eckig, Hausbeleuchtung, für, Einfamilienhaus, Balkon, Terrasse, Outdoor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 43,75*
€ 54,86*
1
€ 5,46*
ab € 43,94*
€ 59,19*
1
Frei Haus
ab € 44,57*
€ 60,38*
1
€ 5,95*
ab € 46,88*
€ 62,74*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 60,66*
€ 78,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KICHLER
QN-MORRIS-F
ab € 172,80*
Ähnlich
TRIO Leuchten
620160142
ab € 86,63*
Ähnlich
KICHLER
KL-VENETIAN-F
ab € 200,26*
Ähnlich
KICHLER
KL-ASHLANDBAY-F
ab € 260,95*
Ähnlich
QUOIZEL
QZ-MARBLEHEAD-F
ab € 191,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.