| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-KL-ASHLANDBAY-F Herst.-Nr.: KL-ASHLANDBAY-F EAN/GTIN: 5024005292517 |
| |
|
| | |
| Industrial Deckenleuchte ASHLAND BAY für Innen & Außen, Anthrazit Ø30,5cm Industrial Deckenleuchte ASHLAND BAY aus dem Hause KICHLER für Innen & Außen! Diese Außenleuchte im Industrial Style besticht durch ihr rustikales Design und ihre hochwertige Verarbeitung. Der Korpus der Leuchte besteht aus anthrazit farbigem Stahl, der Lampenschirm aus strukturiertem Glas. Das rustikale Erscheinungsbild der Deckenleuchte im Industriedesign passt in klassische Innenräume, oder sorgt für einen spannenden Stilbruch in modernen Außenbereichen. Mit einer Schutzart von IP44 kann diese Deckenleuchte in nahezu jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden und eignet sich daher ideal zur Außenbeleuchtung aber auch zur Innenbeleuchtung. Egal ob als ausgefallene Deckenleuchte in Eingangsbereichen oder auf der Terrasse, als Lichtpunkt im Esszimmer oder in der Küche, als stylische Deckenlampe für das Treppenhaus, oder als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer: diese robuste Deckenleuchte überzeugt durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und ihr Design. *geeignet für 2x E27 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Stahl | Farbe: | Anthrazit - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 15,2 cm, Durchmesser: 30,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 60 Watt) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,43 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte, led anbaudeckenleuchte ip44, Außendeckenleuchten, Außendeckenlampen, Außenlampen, Deckenbeleuchtung, Deckenlampen, Deckenleuchten, Außenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Terrassenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, anthrazit, glas, carport, beleuchtung, Außenleuchten, rustikal, gartenbeleuchtung, ideen, outdoor, außen, englische, lampen, robust, wetterfest, balkon, balkonlampe, balkonleuchte, mit, strom, gartenleuchten, design, garten, beleuchten, industriedesign, industrial, style, vintage, retro, stahl, rund, wohnzimmerlampen, flur |
| | |
| |