| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-KL-VENETIAN-F Herst.-Nr.: KL-VENETIAN-F EAN/GTIN: 5024005241317 |
| |
|
| | |
| Historische Außen Deckenleuchte VENETIAN RAIN, Bronze Ø23,5cm Die dekorative Außen Deckenleuchte VENETIAN RAIN besticht durch ihr historisches Design im venezianischem Stil und ihre hochwertige Verarbeitung. Im Stil der traditionell italienischem Handwerkskunst gehalten, erinnert diese Outdoor Deckenleuchte an vergangene Zeiten der Renaissance. Der Lampenschirm besteht aus einem leicht strukturiertem klarem Glas, welches für eine stimmungsvolle Lichtwirkung sorgt. Die kunstvollen Verzierungen und Metallelemente in Bronze verleihen dieser Außenleuchte den typischen antiken Look. Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 kann die Ø23,5cm Deckenleuchte in nahezu jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden und eignet sich daher zur Beleuchtung von Terrassen und Eingangsbereichen. Möchten Sie Ihrem Garten einen Hauch von historischem Ambiente verleihen, dann ist diese außergewöhnliche Außenbeleuchtung ein Highlight. Die Außenleuchten der Serie VENETIAN RAIN bieten zuverlässige Beleuchtung und sind zugleich tolle Dekoelemente an Fassaden oder auf Grundstücken. *geeignet für 2x E14 LED Leuchtmittel bis max. 40 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Bronze - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 14 cm, Durchmesser: 23,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E14 / max. 40 Watt) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,42 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, led anbaudeckenleuchte ip44, außendeckenleuchten, deckenlampen, outdoor, außenbereich, außenbelecuhtung, außenlampen, außenleuchten, für, pavillion, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, balkonlampe, balkonbeleuchtung, kleine, ideen, mit, metall, glas, bronze, landhausstil, nostalgische, antike, vintage, retro |
| | |
| |