Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckige LED Solar Außenleuchte 3er Set mit Dämmerungssensor in Anthrazit IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eckige LED Solar Außenleuchte 3er Set mit Dämmerungssensor in Anthrazit IP44
Eckige LED Solar Außenleuchte 3er Set mit Dämmerungssensor in Anthrazit IP44
Eckige LED Solar Außenleuchte 3er Set mit Dämmerungssensor in Anthrazit IP44
Eckige LED Solar Außenleuchte 3er Set mit Dämmerungssensor in Anthrazit IP44
Eckige LED Solar Außenleuchte 3er Set mit Dämmerungssensor in Anthrazit IP44
Eckige LED Solar Außenleuchte 3er Set mit Dämmerungssensor in Anthrazit IP44
Eckige LED Solar Außenleuchte 3er Set mit Dämmerungssensor in Anthrazit IP44
Eckige LED Solar Außenleuchte 3er Set mit Dämmerungssensor in Anthrazit IP44
Eckige LED Solar Außenleuchte 3er Set mit Dämmerungssensor in Anthrazit IP44
Artikel-Nr.:
     1609-OSLS50009
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     OSLS50009
EAN/GTIN:
     4260647059649
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe

Eckige LED Solar Außenleuchte 3er Set mit Dämmerungssensor in Anthrazit IP44

Auf der Suche nach zeitgemäßen Außenwandleuchten fällt diese attraktive 3er Set LED Wandlampen mit integriertem Solarpaneel und Bewegungsmelder aus dem Hause Smartwares sofort ins Auge. Mit ihrem modernen Design sowie ihrem warmweißen Licht werden sie schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt sind die Außenlampen aus wetterbeständigem Aluminium. Mit einer Höhe von ca. 20,6cm und einer Ausladung von ca. 5,1 cm sowie einer Schutzart von IP44 können Sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden oder der Gartenhütte.

Und das unabhängig von der Stromversorgung!

Dank des eingebauten Solarpaneels wird der eingebaute Akku tagsüber aufgeladen. Das Licht wird bei einbrechender Dunkelheit automatisch eingeschaltet und erzeugt 10 Lumen, so dass Ihre Vorder- und Hintertür stets beleuchtet ist.
So können Sie die Wandleuchte überall im Außenbereich montieren.

Ganz gleich also, für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte mit Bewegungsmelder benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach modernen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten mit Bewegungsmelder, all diesen Ansprüchen wird die Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Jede Wandlampe ist mit einer LED mit 10 Lumen und 3000 Kelvin ausgestattet, welches für eine gute und sehr angenehme Ausleuchtung sorgt.

* Jede Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen

Auch zu finden unter: Außenwandbeleuchtung, Wandaußenleuchten, Terrassenlampen, Wandbeleuchtung, Fassadenlampen, Terrassenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 20,6 cm, Breite: 8,3 cm, Tiefe: 5,1 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x
Lichtstärke:
1 x 10 Lumen = 10 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja 200 LUX nicht einstellbar
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 1000 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 5 h – Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
Spannung:
12 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,69 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, Außen-wandleuchten, Außen-wandlampe, Solar-leuchten, Solar-lampen, mit, Solar-wandleuchten, Solar-wandlampe, Dämmerungssensor, Fassadenbeleuchtung, für, Haus-wand, Eingangs-beleuchtung, Einfamilienhaus, Terrassenleuchten, Solar-beleuchtung, Anthrazit, LED, eckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 60,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,94*
€ 93,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,89*
€ 91,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,27*
€ 88,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,51*
€ 83,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,75*
€ 72,29
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.030.79
ab € 13,64*
Sonstiges
Smartwares
10.045.82
ab € 15,98*
Sonstiges
Smartwares
10.045.86
ab € 13,59*
Sonstiges
Smartwares
10.022.91
ab € 11,27*
Sonstiges
meineWunschleuchte
GWSS002DS2
ab € 21,89*
Sonstiges
meineWunschleuchte
GWS-004-DS-01
ab € 26,45*
Sonstiges
Smartwares
GWSS002DS4
ab € 43,51*
Sonstiges
Smartwares
GWSS004DS-04
ab € 53,34*
Sonstiges
Lutec
P 9037
ab € 20,92*
Sonstiges
meineWunschleuchte
5000S701
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.