Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre klappbar & teleskopisch bis 80kg Rad: Ø15cm 111cm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre klappbar & teleskopisch bis 80kg Rad: Ø15cm 111cm hoch
Sackkarre klappbar & teleskopisch bis 80kg Rad: Ø15cm 111cm hoch
Sackkarre klappbar & teleskopisch bis 80kg Rad: Ø15cm 111cm hoch
Sackkarre klappbar & teleskopisch bis 80kg Rad: Ø15cm 111cm hoch
Sackkarre klappbar & teleskopisch bis 80kg Rad: Ø15cm 111cm hoch
Sackkarre klappbar & teleskopisch bis 80kg Rad: Ø15cm 111cm hoch
Artikel-Nr.:
     1609-OHT3
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     OHT3
EAN/GTIN:
     5410329422370
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre

Sackkarre klappbar & teleskopisch bis 80kg Rad: Ø15cm 111cm hoch

Der perfekte Begleiter für unterwegs! Mit einem einfachen Handgriff kann die Sackkarre auseinander- und wieder zusammengeklappt werden.

Die Sackkarre ist ideal, um Dinge schnell und einfach in Ihrem Zuhause, Büro, Lager und Garten zu transportieren.

Diese Klappsackkarre ist einfach multifunktional: Ideal für den Transport von schweren und unhandlichen Lasten - Umzug, Einkauf etc.

Ein Platzwunder: Klappbare Ablagefläche - Auch geeignet für dauerhafte Aufbewahrung Zuhause oder im Auto.
Variabel: Teleskopgriff höhenverstellbar 74 bis 111cm - Ergonomisch und rückenschonend.
Robust: Stabile und langlebige Metallkonstruktion - Vollgummiräder bis 80 kg Traglast
Praktisch: Geringes Eigengewicht mit 5,9kg und gute Steuerbarkeit durch 15cm Durchmesser Räder

Ideal für Reisen, Messen, Schule, Arbeit, Campingplätze, Picknicks und ein Muss in jedem Kofferraum!

Maße aufgeklappt:
* Höhe: 111 cm
* Tiefe: 40 cm
* Breite: 40 cm

Maße zusammengeklappt:
* Höhe: 74 cm
* Tiefe: 40 cm
* Breite: 18 cm

* Plattform-Breite: 35.5 cm
* Plattform-Tiefe: 24 cm
Weitere Informationen:
Art:
Sackkarre
Material:
Metall, Räder Vollgummi
Zusammenklappbar:
klappbar
Besonderes:
teleskopisch
Belastbarkeit:
bis 80kg kg
Gewicht:
5,9 kg
Maße aufgestellt:
Breite: 35 cm Höhe: 111 cm Tiefe: 40 cm
Maße zusammengeklappt:
Breite: 18 cm Höhe: 74 cm Tiefe: 40 cm
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, sackkarre klappbar vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Klappsackkarre, Transportkarre, Handwagen, Handkarre, Transportwagen, Plattformwagen, Plattenkarre, klappbare, faltbare, teleskopisch, höhenverstellbar, bis, 80, kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
OHT9
ab € 26,79*
Ähnlich
Stanley
FXWT707
ab € 155,87*
Ähnlich
Toolland
QT119
ab € 97,98*
Ähnlich
Toolland
QT118
ab € 61,82*
Ähnlich
Toolland
QT110
ab € 80,13*
Ähnlich
Stanley
WEST-501
ab € 60,19*
Ähnlich
Toolland
QT124
ab € 124,74*
Ähnlich
Stanley
FXWT-706
ab € 70,66*
Ähnlich
Stanley
SXWTD-FT585
ab € 62,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.