Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabmixer SET Edelstahl Klingen,1000Watt Messbecher, Hackmesser & Schneebesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stabmixer SET Edelstahl Klingen,1000Watt Messbecher, Hackmesser & Schneebesen
Stabmixer SET Edelstahl Klingen,1000Watt Messbecher, Hackmesser & Schneebesen
Stabmixer SET Edelstahl Klingen,1000Watt Messbecher, Hackmesser & Schneebesen
Stabmixer SET Edelstahl Klingen,1000Watt Messbecher, Hackmesser & Schneebesen
Stabmixer SET Edelstahl Klingen,1000Watt Messbecher, Hackmesser & Schneebesen
Stabmixer SET Edelstahl Klingen,1000Watt Messbecher, Hackmesser & Schneebesen
Stabmixer SET Edelstahl Klingen,1000Watt Messbecher, Hackmesser & Schneebesen
Stabmixer SET Edelstahl Klingen,1000Watt Messbecher, Hackmesser & Schneebesen
Stabmixer SET Edelstahl Klingen,1000Watt Messbecher, Hackmesser & Schneebesen
Stabmixer SET Edelstahl Klingen,1000Watt Messbecher, Hackmesser & Schneebesen
Stabmixer SET Edelstahl Klingen,1000Watt Messbecher, Hackmesser & Schneebesen
Stabmixer SET Edelstahl Klingen,1000Watt Messbecher, Hackmesser & Schneebesen
Artikel-Nr.:
     1609-MX-4829
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     MX-4829
EAN/GTIN:
     8713016095121
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher

Stabmixer SET Edelstahl Klingen,1000Watt Messbecher, Hackmesser & Schneebesen

Ersparen Sie sich 4 Geräte durch ein umfangreiches Stabmixer-Set komplett mit Stabmixer, Schneebesen, Zerkleinerer, & Messbecher für das Zubereiten schmackhafter Pestos, Smoothies und Süßigkeiten.

Der Pürierstab verfügt über regulierbare Geschwindigkeitsstufen und eine Turbofunktion zum Grob- oder Feinmixen, zerkleinern und Schlagen.

Dank der ergonomischen Form und der Edelstahlakzente liegt der Stabmixer bequem in der Hand und Sie können die Geschwindigkeitseinstellungen mühelos bedienen. Der speziell geformte Kopf und die Klingen aus rostfreiem Stahl gewährleisten optimale Ergebnisse. Stellen Sie im Handumdrehen köstlich frische Nussbutter, Babyfruchtsnacks oder Smoothies her. Dank des speziellen 1000W-Gleichstrommotors zerkleinert der Stabmixer alle Zutaten in kürzester Zeit.

Das Mixer-Set besteht aus einem Stabmixer und 3 Aufsätzen. Mit dem Schneebesen können Sie einfach und schnell Pfannkuchenmischungen zubereiten oder Schlagsahne schlagen, und mit dem Messbecher lassen sich einfach Smoothies oder Soßen herstellen. Der Zerkleinerer ist ideal zum Zerkleinern von Nüssen, Zwiebeln oder Kräutern geeignet, und mit dem Pürierstab können Sie frische Suppen schnell pürieren. So können Sie beispielsweise mit dem Stabmixer-Set eine komplette Mahlzeit zubereiten.

Der Edelstahlstab und alle Zubehörteile lassen sich leicht auseinander nehmen und somit mühelos reinigen. Die Einzelteile können in der Spülmaschine gereinigt werden und das Set lässt sich besonders einfach aufbewahren.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber - Schwarz
Material:
Edelstahl
Gewicht:
1 kg
Leistung:
1000 Watt
Spannung:
230 Volt
Fassungsvermögen:
0,7 Liter
Messertyp:
Edelstahl Klingen
Mixzubehör:
Schneebesen
Zubehör:
0,7Ltr. Messbecher, Schneebesen, Hackmesser
Spülmaschinenfestes Zubehör:
Ja
Besondere Merkmale:
Geschwindigkeitsregelung und Turbofunktion
Weitere Suchbegriffe: Großküchenspalter, Hackbeil, Hackmesser, Kochbeil, Küchenspalter, Mixstab, Pürierstab, Stabmixer, pürierstab 1000w, mixstab, pürierstab tristar, Handmixer, Zauberstab, Mixer, Pürierer, Zerkleinerer, Zerhacker, Häcksler, Set, Universal, Messbecher, mit, aus, elektrisch, elektrischer, 24, teilig, Edelstahl, 1000, Watt, Schwarz, Silber, Schneebesen, Tristar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,99*
€ 46,26*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 35,93*
€ 46,29*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 36,88*
€ 47,80*
€ 3,50*
ab € 50,62*
€ 64,89*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 79,72*
€ 98,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9067M
ab € 47,10*
Ähnlich
Princess
01.221220.01.001
ab € 38,82*
Ähnlich
Princess
01.221221.01.001
ab € 40,09*
Ähnlich
Tristar
MX-4839
ab € 37,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.