Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar MX-4829 Stabmixer Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar MX-4829 Stabmixer Set
Tristar MX-4829 Stabmixer Set
Tristar MX-4829 Stabmixer Set
Tristar MX-4829 Stabmixer Set
Tristar MX-4829 Stabmixer Set
Tristar MX-4829 Stabmixer Set
Tristar MX-4829 Stabmixer Set
Tristar MX-4829 Stabmixer Set
Tristar MX-4829 Stabmixer Set
Tristar MX-4829 Stabmixer Set
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79816993
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     MX-4829
EAN/GTIN:
     8713016095121
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher
Erparen Sie sich 4 Geräte durch ein Set. Der Tristar MX-4829 besteht aus einem umfangreichen Stabmixer-Set, komplett mit Schneebesen, Zerkleinerer, Stabmixer und Messbecher für das Zubereiten schmackhafter Pestos, Smoothies und Süßigkeiten. Das Stabmixer-Set verfügt über regulierbare Geschwindigkeitsstufen und eine Turbofunktion zum Grob- oder Feinmixen, Zerkleinern und Schlagen.

Mit 1000W-Gleichstrommotor
Dank der ergonomischen Form und der Edelstahlakzente liegt der Tristar Stabmixer bequem in der Hand und Sie können die Geschwindigkeitseinstellungen mühelos bedienen. Der speziell geformte Kopf und die Klingen aus rostfreiem Stahl gewährleisten optimale Ergebnisse. Stellen Sie im Handumdrehen köstlich frische Nussbutter, Babyfruchtsnacks oder Smoothies her. Dank des speziellen 1000W-Gleichstrommotors zerkleinert der Stabmixer alle Zutaten in kürzester Zeit.

Einschließlich Schneebesen, Zerkleinerer und Messbecher
Das Tristar MX-4829 Stabmixer-Set besteht aus einem Stabmixer und 3 Aufsätzen. Mit dem Schneebesen können Sie einfach und schnell Pfannkuchenmischungen zubereiten oder Schlagsahne schlagen, und mit dem Messbecher lassen sich einfach Smoothies oder Soßen herstellen. Der Zerkleinerer ist ideal zum Zerkleinern von Nüssen, Zwiebeln oder Kräutern geeignet, und mit dem Pürierstab können Sie frische Suppen schnell pürieren. So können Sie beispielsweise mit dem Stabmixer-Set eine komplette Mahlzeit zubereiten.

Leicht zu reinigen
Der Edelstahlstab und alle Zubehörteile lassen sich leicht auseinander nehmen und somit mühelos reinigen. Die Einzelteile können in der Spülmaschine gereinigt werden und das Set lässt sich besonders einfach aufbewahren.

Das ist im Lieferumfang enthalten:
Tristar Stabmixer-Set, Schneebesen, Zerkleinerer, Messbecher, Stabmixer, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Kabellänge
1 m
Abnehmbare Messereinheit
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Einfach zu zerlegen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Klingen
2
Messbecher
Ja
Schneebesen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
263 mm
Paketgewicht
1717 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
544 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8713016095138
Material
Material Mixerschüssel
Kunststoff
Gehäusematerial
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
0.7 l
Eis-Crusher
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Turbotaste
Ja
Zerkleinerer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1451 g
Energie
Leistung
1000 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9067M
€ 59,61*
Ähnlich
Princess
01.221220.01.001
€ 49,80*
Ähnlich
Princess
01.221221.01.001
€ 62,10*
Ähnlich
Tristar
MX-4839
€ 49,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.