Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.221221.01.001 Stabmixerset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.221221.01.001 Stabmixerset
Princess 01.221221.01.001 Stabmixerset
Princess 01.221221.01.001 Stabmixerset
Princess 01.221221.01.001 Stabmixerset
Princess 01.221221.01.001 Stabmixerset
Princess 01.221221.01.001 Stabmixerset
Princess 01.221221.01.001 Stabmixerset
Princess 01.221221.01.001 Stabmixerset
Princess 01.221221.01.001 Stabmixerset
Princess 01.221221.01.001 Stabmixerset
Princess 01.221221.01.001 Stabmixerset
Princess 01.221221.01.001 Stabmixerset
Princess 01.221221.01.001 Stabmixerset
Princess 01.221221.01.001 Stabmixerset
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62367740
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.221221.01.001
EAN/GTIN:
     8713016073570
Suchbegriffe:
Großküchenspalter
Hackbeil
Hackmesser
Kochbeil
Das extrem leistungsstarke Princess 221221 Stabmixer-Set mit vier Klingen eignet sich perfekt für die Zubereitung von Pestos, Suppen oder Milchshakes. Der Stabmixer hat eine Leistung von 1000 Watt. Wählen Sie eine der fünft Einstellungen, um die gewünschte Leistung des Mixers abzurufen.

Einfach zu bedienen
Der gummierte Griff mit den beiden beleuchteten Tasten ist ergonomisch geformt und liegt damit perfekt in der Hand. Dank der blauen Anzeige oben am Griff können Sie jederzeit die Leistungsstufe ablesen. Noch nie war die Handhabung eines Stabmixers einfacher.

Problemloses Pürieren
Der XL-Edelstahlstab mit den vier Klingen püriert Suppen und Früchte im Nu dank des extrem leistungsstarken 1000-W-Motors. Mit dem mitgelieferten 0,8-l-Messbecher können Sie Smoothies, Babynahrung und Pestos zuhause selbst zubereiten, mit dem Schneebesen Schlagsahne schlagen und im XL-Zerkleinerer Kräuter und Zwiebeln häckseln.

Einfach zu reinigen
Der Stabmixer lässt sich leicht zerlegen, und sowohl der Mixstab als auch die Zubehörteile sind spülmaschinenfest. Damit ist das Reinigen des Stabmixers eine wirklich problemlose Angelegenheit.

Lieferumfang:
Princess Stabmixer-Set, XL-Messbecher, XL-Zerkleinerer, Quirl, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Abnehmbare Messereinheit
Ja
Anzahl der Messerschneiden
4
Abnehmbarer Schaft
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Messskala
Ja
Messskala-Einheiten
Milliliter
Einfach zu zerlegen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Beleuchtete Drehzahlregelung
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Klingen
2
Messbecher
Ja
Schneebesen
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
1100 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
510 mm
Höhe des Versandkartons
525 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8713016073587
Material
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
0.8 l
Anzahl Geschwindigkeiten
25
Geschwindigkeitskontrollart
Stufenlos
Steuerung
Tasten, Drehregler
Turbotaste
Ja
Zerkleinerer
Ja
XL Chopper
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
950 g
Energie
Leistung
1000 W
Energiequelle
AC
Stromstecker-Typ
Typ C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.221220.01.001
€ 49,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.