Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-FSE-19204 Herst.-Nr.: FSE-19204 EAN/GTIN: 8712836964495 |
| |
|
| | |
| Set Rauchmelder & Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben, 85dB Alarm Set Rauchmelder und Kohlenmonoxid Melder. Beide Melder haben einen Sensor mit einer Lebensdauer von ca. 10 Jahren, einen 85dB lauten Signalton und Batterien, die wechselbar sind. Sie verfügen über eine Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung und eine Prüftaste, mit der einmal im Monat die Funktionsfähigkeit überprüft werden sollte. Der Brandmelder wird mit einem 9V Block (1 Jahr funktionsfähig), der CO Melder mit 3 AA Batterien (3 Jahre funktionsfähig) ausgeliefert. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss ein Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden. CO Messer sollten an der Wand montiert werden. Der Brandmelder ist mit einem fotoelektrischen Sensor ausgestattet, der schnell auf Rauch reagiert. Geprüft nach DIN EN 14604 erfüllt er alle Auflagen entsprechend der Rauchmelderpflicht. Kohlenmonoxid ist ein lebensgefährliches farb- und geruchsloses Gas und kann vom Menschen nicht wahrgenommen, sondern nur durch einen Kohlenmonoxid-Melder erkannt werden. Der Gaswarnmelder verfügt über einen elektrochemischen Sensor, ist EN 50291 geprüft und löst bei erhöhtem Kohlenmonoxid Anteil in der Raumluft einen lauten Alarm aus. Die Kohlenmonoxid Konzentration wird außerdem digital angezeigt. Weitere Informationen: | | Batterie: | 1x 9V Block Alkaline / 3x AA-Batterie | Batterielebensdauer: | 1 Jahr / 3 Jahre | Batterie austauschbar: | Ja | Raumgröße: | 20 bis 40 m² | Signalauslösung: | Rauch / Kohlenmonoxid | Signallautstärke: | 85dB | Testfunktion: | Ja | Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung: | Ja | Zertifizierung: | EN 14604 / EN 50291 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandmeldezentrale, Gasmelder, CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, gasmelder, Feuermelder, Brandmelder, Brandschutzmelder, alarm, rauchsensor, photoelektrischer, fotoelektrischer, DIN, EN, 14604, mit, wechselbarer, austauschbarer, batterie, mini, kleiner, flach, blinken, in, der, für, küche, stummschaltung, smartwares, kohlenmonoxid, melder, co, warngerät, warner, warnmelder, messer, gas, gaswarngerät, gasdetektor, gassensor, batteriebetrieben |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,47* | € 37,05* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,65* | € 38,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,13* | € 40,04* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,48* | € 66,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|