Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FSE-19204 Rauchwarn- und Kohlenmonoxidmelder batteriebetrieben detektiert Rauch, Kohlenmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2574735-BP
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FSE-19204
EAN/GTIN:
     8712836964495
Suchbegriffe:
BMZ
Brandmeldeanlage
Brandmeldeanlagen
Brandmelderzentrale
Smartwares FSE-19204 Gasmelder batteriebetrieben detektiert Rauch,Kohlenmonoxid

Smartwares Sicherheits-Set, Rauchmelder und CO Melder FSE-19204

Set mit Rauchmelder und Kohlenmonoxid-Detektor
Austauschbare Batterien
Lebensdauer 10 Jahre

Stellen Sie mit dem Smartwares FSE-19204 Brandschutz-Set sicher, dass Sie rechtzeitig handeln können, wenn ein Feuer ausbricht oder wenn die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung besteht. Das Set besteht aus einem Rauchmelder und einem Kohlenmonoxid-Detektor.

Ausstattung:
Batterie-Leerstandsanzeige
Einfache Installation und Reinigung.

Technische Daten:
Gewicht: 0.19 kg · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 294 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · detektiert: Rauch,Kohlenmonoxid

Lieferumfang:
Rauchmelder,Kohlenmonoxid-Alarm,Batterie,Bedienungsanleitung,Montagematerial.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 115 x 294 x 45 mm
detektiert:
Rauch | Kohlenmonoxid
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
294 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
Smartwares
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Gewicht:
0.19 kg
Produkt-Art:
Rauchwarn- und Kohlenmonoxidmelder
Weitere Suchbegriffe: Brandmeldezentrale, Gasmelder, CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, gasmelder smartwares, gasmelder, batterie rauchmelder, Smartwares, FSE-19204, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,72*
€ 36,97*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 26,97*
€ 36,98*
€ 4,95*
ab € 27,35*
€ 36,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
8711658462981
ab € 52,41*
Sonstiges
Smartwares
10.024.13
ab € 35,53*
Sonstiges
Smartwares
10.006.74
ab € 14,36*
Sonstiges
Smartwares
10.018.33
ab € 2,45*
Sonstiges
Smartwares
RM218-10
ab € 139,67*
Sonstiges
Smartwares
RM218-2
ab € 27,78*
Sonstiges
Smartwares
RM218-4
ab € 54,59*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-6
ab € 97,72*
Sonstiges
Smartwares
RM218-6
ab € 83,59*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-1
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.