Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 2000 Watt, 3 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 2000 Watt, 3 Liter
Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 2000 Watt, 3 Liter
Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 2000 Watt, 3 Liter
Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 2000 Watt, 3 Liter
Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 2000 Watt, 3 Liter
Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 2000 Watt, 3 Liter
Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 2000 Watt, 3 Liter
Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 2000 Watt, 3 Liter
Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 2000 Watt, 3 Liter
Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 2000 Watt, 3 Liter
Artikel-Nr.:
     1609-FR-6935
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     FR-6935
EAN/GTIN:
     8713016005748
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
tristar friteuse
friteuse

Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 2000 Watt, 3 Liter

Bereiten Sie leckere Pommes-Frites, panierte Schnitzel, Gemüse und anderes Frittiergut wie Kartofflecken und Fisch mit dieser Edelstahl Fritteuse der Marke TRISTAR zu.

Die Kaltzonen Fritteuse hat 3 Liter Fassungsvermögen und erreicht dank 2000 W Leistung rasch die gewünschte Temperatur. Die Fritteuse kann schnell zerlegt werden und ist daher einfach zu reinigen, auch weil alle losen Komponenten spülmaschinenfest sind.

Groß und praktisch
Die TRISTAR Fritteuse hat 3 Liter Fassungsvermögen und eignet sich damit perfekt für die ganze Familie. Die Temperatur kann mit einem Drehregler auf bis zu 190⁰C eingestellt werden, wobei eine Kontrolllampe anzeigt, ob das Gerät eingeschaltet ist. Dank einklapp- und abnehmbarem Griff und Kabelfach lässt sich die Fritteuse leicht verstauen.
Kaltzone

Die Fritteuse hat eine Kaltzone. Das heißt, dass unter dem Heizelement etwas Platz vorhanden ist, wo das Fett nicht so heiß wird. Dank dieser Kaltzone können Krümel vom Frittiergut zwar absinken, aber nicht verbrennen. So bleibt das Frittierfett länger sauber und ist weniger gesundheitsgefährdend.
Praktisch im Gebrauch

Die Fritteuse hat einen Überhitzungsschutz und bietet damit Sicherheit. Ferner lässt sich das Gerät problemlos zerlegen und so im Nu reinigen. Die losen Komponenten können zudem in der Spülmaschine gereinigt werden. Der emaillierte Behältereinsatz ist robust und benutzerfreundlich.

Vorteile einer Kaltzonen Fritteuse:
Wie der Name schon sagt haben diese Fritteusen eine Kaltzone. Das Heizelement befindet sich in der Frittierwanne. Während der obere Teil der Fritteuse bis zu 180°C erreicht, bleibt der Bereich unter den Heizstäben bei 80-90°C stehen. Dadurch heizt sich das Frittieröl schneller auf und Reste die auf den Boden fallen verbrennen nicht.
Aus diesem Grund braucht das Öl nicht so oft gewechselt werden und die Acrylamidbelastung ist viel geringer.

Auch zu finden unter: Friteuse, Fritöse, Friteuse Edelstahl, Kaltzonen Fritteuse
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl / Emaille / Kunststoff
Geräte-Typ:
Kaltzonen Fritteuse
Gewicht:
3 kg
Abmessungen:
Höhe: 42,7 cm, Breite: 22,6 cm, Tiefe: 26 cm
Leistung:
2000 Watt
Füllmenge:
3 Liter
Regulierbarer Thermostat:
bis 190°C
Herausnehmbare Teile:
Frittierkorb, Fettbehälter, Deckel
Spülmaschinenfeste Teile:
Frittierkorb, Fettbehälter, Deckel
Austattung:
Kabelaufbewahrungsfach
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte
Besondere Merkmale:
Griff einklappbar und abnehmbar
Weitere Suchbegriffe: 3l friteuse, Fritteusen, Friteusen, Fritöse, Kaltzonenfritteuse, Kaltzonenfriteuse, Kaltzonen, Edelstahl, Elektro, kompakte, Fryer, Deep, Imbiss, Fastfood, Fast, Food, Frittieren, Pomme, Frittes, Fondue, Calamaris, Backfisch, Snack, mit, Öl, Fett, große, Tristar, FR-6935
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,67*
€ 46,78*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 37,56*
€ 46,80*
€ 3,50*
ab € 53,90*
€ 66,69*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
FR-6919
ab € 29,17*
Zubehör
Tristar
FR-6937
ab € 60,06*
Zubehör
Tristar
FR-6941
ab € 27,40*
Zubehör
Tristar
FR-6980
ab € 39,90*
Zubehör
Tristar
FR-6989
ab € 46,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.