Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar FR-6919 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar FR-6919 LED
Tristar FR-6919 LED
Tristar FR-6919 LED
Tristar FR-6919 LED
Tristar FR-6919 LED
Tristar FR-6919 LED
Tristar FR-6919 LED
Tristar FR-6919 LED
Tristar FR-6919 LED
Tristar FR-6919 LED
Tristar FR-6919 LED
Tristar FR-6919 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29539451
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     FR-6919
EAN/GTIN:
     8713016019189
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
tristar friteuse
friteuse

Die Tristar FR-6919 Fritteuse ist ein komfortables und kompaktes Gerät mit 2 Litern Fassungsvermögen. Dank 800 Watt Leistung erreicht die Fritteuse rasch die gewünschte Temperatur und ist auch für den Campingeinsatz geeignet. Da alle losen Teile spülmaschinenfest sind, lässt sich die Fritteuse außerdem leicht reinigen.

Kompakte Größe
Wegen ihres praktischen Designs ist die Tristar-Fritteuse sehr praktisch im Gebrauch. Damit ist sie die ideale Fritteuse für zwei Personen. Nach Gebrauch können Sie die Fritteuse dank Klappgriff und Kabelfach zudem leicht verstauen. Dank 800 W Leistung eignet sich die Fritteuse ideal fürs Camping.

Kaltzone
Die Tristar-Fritteuse hat eine Kaltzone. Das heißt, dass unter dem Heizelement etwas Platz vorhanden ist, wo das Fett nicht so heiß wird. Dank dieser Kaltzone können Krümel vom Frittiergut zwar absinken, aber nicht verbrennen. So bleibt das Frittierfett länger sauber und ist weniger gesundheitsgefährdend.

Praktisch im Gebrauch
Die FR-6919 Fritteuse ist gebrauchsfreundlich und praktisch. Die Temperatur kann mit einem Drehregler auf bis zu 190⁰C eingestellt werden, wobei eine Kontrolllampe anzeigt, ob das Gerät eingeschaltet ist. Ein Überhitzungsschutz sorgt für Sicherheit. Darüber kann man die Fritteuse mühelos zerlegen, den Behältereinsatz entfernen und alle losen in der Spülmaschine reinigen. Das Reinigen der Fritteuse ist damit in Sekundenschnelle erledigt!

Tristar gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie.

Lieferumfang:
Tristar-Fritteuse mit herausnehmbarem Behältereinsatz, Frittierkorb mit abnehmbarem Handgriff, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl der Tristar FR-6919 Fritteuse:Kompakte Fritteuse, und mit 2 l Fassungsvermögen ideal für zwei PersonenDie Fritteuse lässt sich leicht reinigen; lose Teile sind spülmaschinenfestDank 800 W Leistung für den Campingeinsatz geeignetEinfache Einstellung der Fritteuse auf bis zu 190⁰C mittels Drehregler und KontrolllampeDank Kaltzone können Sie gesünder Frittieren und das Fett länger frisch halten

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Verpackungsbreite
234 mm
Verpackungstiefe
253 mm
Verpackungshöhe
347 mm
Paketgewicht
2600 g
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
2 l
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
150 °C
Temperatur (max)
190 °C
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
800 W
Anzahl der Leistungsstufen
3
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kältezone
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse 2lt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
FR-6935
ab € 30,58*
Zubehör
Tristar
FR-6937
ab € 60,38*
Zubehör
Tristar
FR-6941
ab € 27,31*
Zubehör
Tristar
FR-6980
ab € 39,82*
Zubehör
Tristar
FR-6989
ab € 47,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.