Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar FR-6980 Mini Chrispy Fryer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar FR-6980 Mini Chrispy Fryer
Tristar FR-6980 Mini Chrispy Fryer
Tristar FR-6980 Mini Chrispy Fryer
Tristar FR-6980 Mini Chrispy Fryer
Tristar FR-6980 Mini Chrispy Fryer
Tristar FR-6980 Mini Chrispy Fryer
Tristar FR-6980 Mini Chrispy Fryer
Tristar FR-6980 Mini Chrispy Fryer
Tristar FR-6980 Mini Chrispy Fryer
Tristar FR-6980 Mini Chrispy Fryer
Tristar FR-6980 Mini Chrispy Fryer
Tristar FR-6980 Mini Chrispy Fryer
Tristar FR-6980 Mini Chrispy Fryer
Tristar FR-6980 Mini Chrispy Fryer
Tristar FR-6980 Mini Chrispy Fryer
Tristar FR-6980 Mini Chrispy Fryer
Tristar FR-6980 Mini Chrispy Fryer
Tristar FR-6980 Mini Chrispy Fryer
Tristar FR-6980 Mini Chrispy Fryer
Tristar FR-6980 Mini Chrispy Fryer
Tristar FR-6980 Mini Chrispy Fryer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41625910
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     FR-6980
EAN/GTIN:
     8713016057969
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
tristar friteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
2850 g
Verpackungsbreite
3100 mm
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
2 l
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
99-Minuten-Timer
30 min
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
442 mm
Höhe des Versandkartons
527 mm
Energie
Leistung
1000 W
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Cool Touch Handgriff
Ja
Griff(e)
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse, friteuse 2lt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
FR-6919
ab € 29,11*
Zubehör
Tristar
FR-6935
ab € 30,49*
Zubehör
Tristar
FR-6937
ab € 60,06*
Zubehör
Tristar
FR-6941
ab € 27,26*
Zubehör
Tristar
FR-6989
ab € 46,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.