Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar FR-6935 Kaltzonen Fritteuse 2000W Silber (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S247172
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     FR-6935
EAN/GTIN:
     8713016005748
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
tristar friteuse
friteuse
Die Tristar FR-6935 Fritteuse hat 3 Liter Fassungsvermögen und erreicht dank 2000 W Leistung rasch die gewünschte Temperatur. Die Fritteuse kann schnell zerlegt werden und ist daher einfach zu reinigen, auch weil alle losen Komponenten spülmaschinenfest sind.

Groß und praktisch
Die Tristar-Fritteuse hat 3 Liter Fassungsvermögen und eignet sich damit perfekt für die ganze Familie. Die Temperatur kann mit einem Drehregler auf bis zu 190⁰C eingestellt werden, wobei eine Kontrolllampe anzeigt, ob das Gerät eingeschaltet ist. Dank einklapp- und abnehmbarem Griff und Kabelfach lässt sich die Fritteuse leicht verstauen.

Kaltzone
Die Tristar-Fritteuse hat eine Kaltzone. Das heißt, dass unter dem Heizelement etwas Platz vorhanden ist, wo das Fett nicht so heiß wird. Dank dieser Kaltzone können Krümel vom Frittiergut zwar absinken, aber nicht verbrennen. So bleibt das Frittierfett länger sauber und ist weniger gesundheitsgefährdend.

Praktisch im Gebrauch
Die FR-6935 Fritteuse hat einen Überhitzungsschutz und bietet damit Sicherheit. Ferner lässt sich die Fritteuse problemlos zerlegen und so im Nu reinigen. Die losen Komponenten können zudem in der Spülmaschine gereinigt werden. Der emaillierte Behältereinsatz ist robust und benutzerfreundlich.
Features:
Geräumige Fritteuse mit 3 l Fassungsvermögen – ideal für die ganze Familie
Die Fritteuse lässt sich leicht reinigen; lose Teile sind spülmaschinenfest
Dank 2000 Watt Leistung erreicht die Fritteuse rasch die gewünschte Temperatur
Lieferumfang:
Tristar-Fritteuse mit herausnehmbarem Behältereinsatz + Frittierkorb mit abnehmbarem Handgriff + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
3 l
Leistung (Details):
2000 W
Herstellerfarbe:
Silber (matt)
Max. Temperatur:
190 °C
Produkt-Art:
Kaltzonen Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: 3l friteuse, Tristar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,91*
€ 47,08*
€ 4,95*
ab € 37,51*
€ 47,10*
€ 3,50*
ab € 61,43*
€ 76,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
FR-6919
ab € 29,04*
Zubehör
Tristar
FR-6937
ab € 60,46*
Zubehör
Tristar
FR-6941
ab € 27,43*
Zubehör
Tristar
FR-6980
ab € 40,03*
Zubehör
Tristar
FR-6989
ab € 46,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.