Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 -FACH Mehrfachsteckdose / Steckdosenleiste, 2m, 3G1.5, Aluminium, Schwarz/Gelb/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 -FACH Mehrfachsteckdose / Steckdosenleiste, 2m, 3G1.5, Aluminium, Schwarz/Gelb/Silber
3 -FACH Mehrfachsteckdose / Steckdosenleiste, 2m, 3G1.5, Aluminium, Schwarz/Gelb/Silber
Artikel-Nr.:
     1609-ESTN3-G
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     ESTN3-G
EAN/GTIN:
     8719322270856
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 2m 3fach

3 -FACH Mehrfachsteckdose / Steckdosenleiste, 2m, 3G1.5, Aluminium, Schwarz/Gelb/Silber

Die praktische 3-FACH Mehrfachsteckdose / Steckdosenleiste bietet eine komfortable Lösung, um bis zu drei Verbraucher gleichzeitig anzuschließen. Mit ihrem ansprechenden Design und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ist sie eine ideale Ergänzung für Ihr Zuhause, Büro oder Geschäft.Besondere Eigenschaften:Vielseitiger Anschluss: Die Steckdosen sind im 45°-Winkel angeordnet, was nicht nur Platz spart, sondern auch die Verwendung von Winkelsteckern ermöglicht. Diese Steckdosenleiste ist mit 3 Typ-E-Steckdosen ausgestattet.Sicheres Design: Die Mehrfachsteckdose gewährleistet Sicherheit durch hochwertige Verarbeitung und ist mit Typ-E-Steckdosen ausgestattet.Flexibel einsetzbar: Ausgestattet mit einem 2 m langen H05VV-F 3G2-Kabel bietet diese Steckdosenleiste maximale Flexibilität bei der Platzierung. Das hochwertige Aluminiumgehäuse macht sie robust und langlebig.Kompaktes Design: Trotz ihrer Leistungsfähigkeit nimmt diese Mehrfachsteckdose dank ihres kompakten Designs nur wenig Platz ein.Technische Daten:Länge des Kabels: 2mStrombelastbarkeit: 16 AMaximale Nennleistung: 3500 WTyp des Kabels: H05VV-F 3G1.5Verwendungsort: Nur innenIP-Einstufung: IP20Nennspannung VAC: 230 V ACMaterial: Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
0012528512
ab € 26,74*
Sonstiges
REV Ritter
20330112
ab € 9,76*
Sonstiges
REV Ritter
0020340112
ab € 10,31*
Sonstiges
REV Ritter
00154S28109
ab € 28,63*
Sonstiges
REV Ritter
00203S40112
ab € 28,58*
Sonstiges
REV Ritter
0012528S512
ab € 52,67*
Sonstiges
REV Ritter
0015650103
ab € 12,33*
Sonstiges
REV Ritter
0015654103
ab € 18,98*
Sonstiges
REV Ritter
0015428109
ab € 14,55*
Sonstiges
REV Ritter
431064
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.