| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-00154S28109 Herst.-Nr.: 00154S28109 EAN/GTIN: 4260647050721 |
| |
|
| | |
| 2er Set Mehrfachsteckdosen mit USB, Steckdosenerweiterung 4 fach rund Mit diesem 2er Set vielseitig nutzbarer Mehrfachsteckdosen können Sie bestehende Steckdosen erweitern und im Handumdrehen aus einer Steckdose vier machen! Die Vierer Steckdosen werden einfach in eine vorhandene Wandsteckdose gesteckt. Das jeweils 1,4 Meter lange Kabel, der gewinkelte Schutzkontaktstecker und der praktische Kabelsafe ermöglichen eine komfortable Handhabung der runden Steckdosenleisten. Doch das ist noch nicht alles. Die weißen 4 fach Adapter verfügen zusätzlich jeder über 2 USB Anschlüsse, mit denen Sie Ihr Handy, Smartphone sowie sämtliche andere USB-Verbraucher (z.B. MP3 Player, Kameras, Lampen, Leuchten uvm.) schnell und unkompliziert betreiben oder aufladen können. Jede USB Steckdose hat hierbei eine Leistung von 5V, beide USB Steckdosen teilen sich die gleiche Stromversorgung mit einem Summenstrom von max. 2,4 A (2x 1,2 A oder 1x 2,4 A). Durch dieses Feature eignen sich die USB Steckerleisten besonders in der Nähe von Schreibtisch oder Arbeitsplatz, z.B. als PC-Steckdosenleisten, da hier parallel auch oftmals Geräte mit USB Anschluss genutzt werden. Aber auch in anderen Wohnräumen wie in der Küche, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer fehlt oftmals die ein oder andere Steckdose, um alle gewünschten Geräte anschließen zu können. Um die vorhandene Elektrik nicht umständlich zu erweitern, lässt sich dieses Problem mit den PowerDisc Verteilersteckdosen einfach lösen. Jede der beiden Design Steckdosenleiste verfügt über 4 Schutzkontaktsteckdosen (90°) an die Sie Verbraucher bis maximal 3500 Watt anschließen können. Mit dem beleuchteten Schalter können Sie die abschaltbare Steckdosenleiste steuern, ohne sie jedes mal komplett vom Stromkreislauf trennen zu müssen. Der Standby Verbrauch liegt hierbei bei weniger als 0,3 Watt. Auch zu finden unter: Adapter, Verteiler, Zwischenstecker Weitere Informationen: | | Bauart: | Mehrfachsteckdose mit USB | Funktion: | Zwischenstecker | Material: | Kunststoff | Empfohlen für: | Innenraum | Leistung: | max. 3500 Watt | Steckdosen: | 4 | Kabellänge: | 1,4 m | Switches: | Ein / Aus | USB-Ports: | 2 | Spannung: | 230 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenverteiler, Verteilersteckdosen, Steckdosenleisten, 4, fach, Vierer, Design, in, für, mit, zum, Kabel, USB, PC, Schreibtisch, integrierter, erweitern, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer |
| | |
| |