Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsteckdose, COMBINI, 3 x 1,5², weiß/grau, mit Schalter, , 3-6-fach, L 273


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischsteckdose
Tischsteckdose
Artikel-Nr.:
     1039H-9019431064
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     431064
EAN/GTIN:
     4006341719607
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Tischsteckdose, COMBINI, 3 x 1,5², weiß/grau, mit Schalter, , 3-6-fach, L 273

mit superflachem Winkelstecker, und 2-poligem Schalter
jeder Steckdosentopf für einen Schutzkontaktstecker oder zwei Eurostecker
mit 35° gedrehten Töpfen
Abmessungen:

Topfabstand 50 mm
Kabellänge 1,4 m
verdeckte Aufhängeösen auf der Rückseite
Kabelsafe zum beidseitigen Ausführen des Kabels
Ausführung: 3-6-fach
Länge, mm: L 273

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 11,04*
€ 15,53*
€ 4,00*
ab € 9,88*
€ 15,53*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 12,69*
€ 17,83*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 17,27*
€ 23,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
0012528512
ab € 26,73*
Sonstiges
REV Ritter
20330112
ab € 9,78*
Sonstiges
REV Ritter
0020340112
ab € 10,31*
Sonstiges
REV Ritter
00154S28109
ab € 28,60*
Sonstiges
REV Ritter
00203S40112
ab € 28,47*
Sonstiges
REV Ritter
0012528S512
ab € 53,23*
Sonstiges
Perel
EB13
ab € 2,69*
Sonstiges
REV Ritter
0015428109
ab € 14,57*
Sonstiges
REV Ritter
0015654103
ab € 18,51*
Sonstiges
REV Ritter
431065
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.