Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Sicherheitsbox / Safe-Box in grün für Kabelsteckverbindungen IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Sicherheitsbox / Safe-Box in grün für Kabelsteckverbindungen IP44
Outdoor Sicherheitsbox / Safe-Box in grün für Kabelsteckverbindungen IP44
Outdoor Sicherheitsbox / Safe-Box in grün für Kabelsteckverbindungen IP44
Outdoor Sicherheitsbox / Safe-Box in grün für Kabelsteckverbindungen IP44
Outdoor Sicherheitsbox / Safe-Box in grün für Kabelsteckverbindungen IP44
Outdoor Sicherheitsbox / Safe-Box in grün für Kabelsteckverbindungen IP44
Outdoor Sicherheitsbox / Safe-Box in grün für Kabelsteckverbindungen IP44
Artikel-Nr.:
     1609-EPPGR
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     EPPGR
EAN/GTIN:
     5410329752866
Suchbegriffe:
Kabelsafe
Steckerbox
Outdoorbox
Wetter-Box

Outdoor Sicherheitsbox / Safe-Box in grün für Kabelsteckverbindungen IP44

Die Außen Sicherheitsbox bietet sicheren Schutz für Kabelsteckverbindungen vor Witterungseinflüssen, Beschädigungen oder ungewolltem Trennen.

Sicheres und einfaches Verbinden von Kabeln für z.B. die Teichpumpe, den Rasenmäher, Dekobeleuchtung, uvm.

* Für Kabel Durchmesser: 6.5 bis 9 mm
* Montageart: Zum Aufhängen, Schraube, Wandmontage

* IP-Einstufung: IP44
* Verwendungsort: Innen und außen

* Farbe: Grün
* Breite: 21cm
* Durchmesser: 8cm
* Gewicht: 150 g
* Material: PP (Polypropylen)

* Lieferumfang: Montagezubehör, Kindersicherung

Ideal für den Einsatz elektrischer Geräte oder Anschlüssen welche eine Verlängerung benötigen.
Weitere Informationen:
Material:
PP (Polypropylen)
Schutzklasse:
IP44
Weitere Suchbegriffe: Wetterbox, steckerbox, Sicherheitsbox, Safe-Box, Steckerschutz, Schutzbox, Schutzkapsel, Kabelbox, Kabelschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
0088807112
€ 40,59*
Sonstiges
Link2Home
00888S07112
€ 77,17*
Sonstiges
TRIO Leuchten
9964S42
€ 133,95*
Sonstiges
TRIO Leuchten
9964-42
€ 51,77*
Sonstiges
TRIO Leuchten
9962S11
€ 118,35*
Sonstiges
TRIO Leuchten
9962-11
€ 55,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.