Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Steckdosenverteiler
>
Artikel
REV 0088807112 Verlängerungskabel 1,4 m 2 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77301355
Hersteller:
REV Ritter
Herst.-Nr.:
0088807112
EAN/GTIN:
4006341716040
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
Steckdosen-Kombination
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
425 mm
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe:
Steckdosenverteiler
,
smarthome steckdose
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 40,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REV 0088707012 Smart Plug 2300 W Weiß
REV Ritter
0088707012
€ 16,73*
Ähnlich
Smarter Rollladenschalter Einsatz, Steuerung per App / Alexa / Google Assistant
Link2Home
0088167006
€ 62,47*
Ähnlich
Smartes Funk Türklingelset: Wifi Gong mit Klingeltaster, Steuerung per App
Link2Home
0088277012
€ 44,86*
Ähnlich
Wifi Audio Türsprechanlage, Nutzung mit Smartphone, Aufzeichnung & Sabotagealarm
Link2Home
0088617112
€ 98,85*
Ähnlich
WiFi-Rollladenschalter, Link2Home, mit REV-Rahmen und Wippe
REV Ritter
426013
€ 64,41*
Ähnlich
WiFi-Wechselschalter, Link2Home, Kombi-Einsatz
k.A.
Link2Home
€ 62,62*
Ähnlich
WiFi-Wechselschalter, Link2Home, mit REV-Rahmen und Wippe
k.A.
Link2Home
€ 66,89*
Ähnlich
Zusatzgong für Link2Home Türsprechanlagen 0088617112 & 0088627112
Link2Home
0088237012
€ 33,57*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.