Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außensteckdose 2er Set Steckdosensäule in Anthrazit 4 fach Gartensteckdose IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Außensteckdose 2er Set Steckdosensäule in Anthrazit 4 fach Gartensteckdose IP44
Außensteckdose 2er Set Steckdosensäule in Anthrazit 4 fach Gartensteckdose IP44
Außensteckdose 2er Set Steckdosensäule in Anthrazit 4 fach Gartensteckdose IP44
Außensteckdose 2er Set Steckdosensäule in Anthrazit 4 fach Gartensteckdose IP44
Außensteckdose 2er Set Steckdosensäule in Anthrazit 4 fach Gartensteckdose IP44
Außensteckdose 2er Set Steckdosensäule in Anthrazit 4 fach Gartensteckdose IP44
Außensteckdose 2er Set Steckdosensäule in Anthrazit 4 fach Gartensteckdose IP44
Außensteckdose 2er Set Steckdosensäule in Anthrazit 4 fach Gartensteckdose IP44
Außensteckdose 2er Set Steckdosensäule in Anthrazit 4 fach Gartensteckdose IP44
Artikel-Nr.:
     1609-9964S42
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     9964S42
EAN/GTIN:
     4260688151005
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Steckdosensäule
gartensteckdose 4 fach
gartensteckdose

Außensteckdose 2er Set Steckdosensäule in Anthrazit 4 fach Gartensteckdose IP44

Sie brauchen in Ihrem Garten Strom, wollen aber Beete, Wege und Rasenflächen nicht mit Kabeln verschandeln und Stolperfallen vermeiden?

Schluss mit Verlängerungskabeln! Für genügend Stromanschlüsse im Garten sorgt ab sofort dieses 2er Set Steckdosensäule. Jede Säule bietet vier Steckdosen und sorgt damit für viel Flexibilität bei der Gestaltung des Gartens.

Durch die Schutzart IP44 ist 40 x 10 cm große Säule gegen Spritzwasser geschützt und damit für den Außenbereich geeignet. Dank der Farbgestaltung in Anthrazit, lässt sich die Säule unauffällig integrieren.

Ganz gleich ob Sie Ihre Gartenbeleuchtung oder die Teichpumpe anschließen möchten, oder Ihr Handy aufladen wollen. Die Energiesäule aus dem Hause Trio Leuchten lässt Sie Ihre Elektrogräte vielfältig nuzen.
Weitere Informationen:
Bauart:
Steckdosensäule
Material:
Druckguss Aluminium
Schutzklasse:
IP44
Steckdosen:
4
Netzwerkanschluss:
max. 3600W
Höhe:
40cm
Weitere Suchbegriffe: Außensteckdose-n, Steckdosensäulen, Anthrazit, mit, Klappe, Garten-steckdosen, 4, fach, Mehrfachsteckdose, Mehrfachstecker, Steckdose, für, Außen, Außenbereich, Terrasse, Energiesäule-n, Stromsäule, Outdoor, IP44, draußen, Spritzwassergeschützt, Steckdosenturm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 133,95*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 105,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 133,95*
€ 159,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,13*
€ 158,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,96*
€ 152,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 125,88*
€ 149,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,89*
€ 126,01
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Link2Home
00888S07112
€ 77,17*
Ähnlich
TRIO Leuchten
9962S11
€ 118,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.