| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DOS9149W Herst.-Nr.: DOS9149W EAN/GTIN: 4260688152651 |
| |
|
| | |
| Doppel Waffeleisen für 2 dicke BELGISCHE Waffeln mit Timer 16x9,5cm Waffelgabel Ein Profi-Waffelautomat aus dem Hause DOMO! Das Waffeleisen backt 2 knusprige dicke Waffeln von ca. 16 x 9,5 x 2,5 cm im Minutentakt durch schnelles aufheizen und starke 1400 Watt. Mit der praktischen Waffelgabel entnehmen die die Waffeln kinderleicht. Der Waffelautomat besticht durch seine optimalisierte Struktur der Waffelformen, wodurch der Teig sich besser verteilt, so dass Ihnen immer ein gleichmäßiges Backergebnis gelingt - dank der Antihaftbeschichtung können Sie das Waffeleisen leicht reinigen . Dieses Waffeleisen bietet nicht nur ein elegantes Design, sondern es besticht durch seine tolle und leichte Funktion mit denen immer leckere Waffeln gelingen. Mit praktischer Timerfunktion, der Timer erleichtert Ihnen das Backen, das lästige Überprüfen, ob die Waffel fertig ist, fällt weg - einzig als Wecker-Funktion, das Gerät stellt sich NICHT automatisch ab, man kann direkt weiter backen 1400 Watt starke Leistung, die fertigen Waffeln geniessen Sie pur, mit Puderzucker, mit Eis oder Obst. Ideal auch für den Kindergeburtstag. Daher treffen Sie mit diesem Profi-Waffeleisen genau die richtige Entscheidung, da es einem Gastrogerät in keiner Weise nach steht. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Art: | Belgische Waffeln, Brüsseler Waffeln | Waffelform: | Waffeln Eckig | Anzahl pro Backgang: | Waffeln: 2 Stück | Werte: | Leistung: 1400 Watt, Spannung: 230 Volt | Maße Waffeln: | Länge: 16 cm, Breite: 10 cm | Backplatten: | Tiefe: 2,5 cm | Maße Gerät: | Höhe: 14 cm, Breite: 24 cm, Tiefe: 26 cm | Temperaturregler: | ja | Antihalftbeschichtung: | Kein Verkleben - Leichte Reinigung | Kontrolllämpchen: | Temperatur erreicht, Ende der Backzeit | Sicherheit: | Kühl bleibende Griffe | Ausstattung: | Eingebauter Timer | Besonderes: | Optimalisierte Struktur der Waffelformen: der Teig verteilt sich besser, so dass alle Waffeln gleichmässig gross werden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: domo waffelautomat, Waffelmaschine, Waffelbäcker, Snackmaker, Waffle, Maker, Waffelmaker, Maschine, Doppelt, für, mit, dicke, Waffeln, Belgisches, Brüsseler, Art, Profi, kleines, eckig, rechteckig, 2in1, knusprige, fluffige, Antihaftbeschichtung, leichte, Reinigung, regelbarer, Thermostat, Camping, geeignet, Timer, Domo, Silber |
| | |
| |