Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk Gegensprechanlage Einfamilienhaus mit Türöffner


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Funk Gegensprechanlage Einfamilienhaus mit Türöffner
Funk Gegensprechanlage Einfamilienhaus mit Türöffner
Funk Gegensprechanlage Einfamilienhaus mit Türöffner
Funk Gegensprechanlage Einfamilienhaus mit Türöffner
Funk Gegensprechanlage Einfamilienhaus mit Türöffner
Funk Gegensprechanlage Einfamilienhaus mit Türöffner
Funk Gegensprechanlage Einfamilienhaus mit Türöffner
Funk Gegensprechanlage Einfamilienhaus mit Türöffner
Funk Gegensprechanlage Einfamilienhaus mit Türöffner
Funk Gegensprechanlage Einfamilienhaus mit Türöffner
Funk Gegensprechanlage Einfamilienhaus mit Türöffner
Funk Gegensprechanlage Einfamilienhaus mit Türöffner
Artikel-Nr.:
     1609-DIC-215S15
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DIC-215S15
EAN/GTIN:
     4260768176768
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
automatische türöffner

Funk Gegensprechanlage Einfamilienhaus mit Türöffner

Mit dieser einfach zu installierenden Einfamilienhaus Türsprechanlage wissen Sie immer, wer vor Ihrer Haustür steht.

Die benutzerfreundliche Funk Türsprechanlage ermöglicht Ihnen dank eingebauter Mikrofone und Lautsprecher eine komfortable 2 Wege Kommunikation mit Ihren Besuchern.

Die weiße Inneneinheit der Gegensprechanlage hat eine Breite von 5,1 x 5,1 cm und eine Höhe von 11,3 cm. Sie wird über das mitgelieferte Netzteil mit Stecker versorgt, so dass Sie sie überall im Innenbereich in der Nähe einer Steckdose flexibel platzieren können.

Mit den Knöpfen an der Rückseite können Sie Ihren Klingelton einstellen (15 Melodien zur Auswahl) und die Lautstärke in 5 Stufen bis zu 80dB regulieren. Über die beiden Drucktasten an der Oberseite der Türklingel können Sie mit Ihren Besuchern sprechen und ihnen die Tür öffnen. Die Türöffnerfunktion ist potentialfrei, d.h. zum Anschluss des mitgelieferten Türöffners wird eine zusätzliche Stromquelle benötigt.

Die witterungsbeständige, graue Aufputz Außeneinheit mit Schutzart IP44 hat eine Breite von 8,8 cm, eine Höhe von 16,5 cm und ist mit einer beleuchteten Klingeltaste mit integriertem Namensschild ausgestattet. Die Stromversorgung erfolgt entweder mit 6x AA Batterien (NICHT enthalten!) oder auch über eine vorhandene 2 Draht Türklingelverdrahtung. Die Funkreichweite zur Innenstation beträgt bis zu 125 m (freies Feld), wobei Wände und andere Funknetze die Reichweite reduzieren können.
Weitere Informationen:
Art:
Gegensprechanlage
Geeignet für:
Türfreisprechanlage Einfamilienhaus
Kommunikation:
2 Wege Wechselsprechanlage
Orientierung:
Klingelplatte und Namensschild sind beleuchtet
Reichweite Innen zu Außeneinheit:
125 Meter
Türöffner:
Mit Türöffnerfunktion (potentialfrei) & elektrischem Türöffner
Melodien:
15
Klingeltonlautstärke:
Lautstärke regulierbar
Inneneinheit:
Material: Kunststoff, Farbe: Weiß
Maße Inneneinheit:
Höhe: 11,3 cm, Breite: 5,1 cm, Tiefe: 5,1 cm
Außeneinheit:
Art: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: Grau
Maße Außeneinheit:
Höhe: 16,5 cm Breite: 8,8 cm
Schutzart:
IP: 44
Funk Frequenz:
868 Mhz Hz
Lieferumfang:
Inneneinheit, Außeneinheit, elektrischer Türöffner, Adapter, Montageplatte, Schrauben und Dübel, Betriebsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage-n, Gegensprechanlage-n, Klingelanlage-n, Tür-freisprechanlage, Wechselsprechanlage-n, Haus-sprechanlagen, Türsprechstelle-n, Türanlage, Haustür-klingel, Funk-klingel, mit, 2, Draht, wetterfest, elektrisch-er, außen, Einfamilienhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 65,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,70*
€ 101,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,98*
€ 98,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,02*
€ 95,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,69*
€ 93,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,93*
€ 78,46
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
DICS24512
ab € 104,62*
Ähnlich
Smartwares
DICS24312
ab € 140,14*
Ähnlich
Smartwares
DICS24712
ab € 144,60*
Ähnlich
Smartwares
DICS121112
ab € 71,36*
Ähnlich
ELRO
DVC0S40-IP
ab € 105,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.