| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DICS24312 Herst.-Nr.: DICS24312 EAN/GTIN: 4260647055078 |
| |
|
| | |
| Einfamilienhaus Video Türsprechanlage mit Kamera, 7" Display & Türöffner Mit dieser benutzerfreundlichen Byron Einfamilienhaus Video Türsprechanlage wissen Sie immer genau, wen Sie hereinlassen, bevor Sie den Türöffner betätigen. Die Inneneinheit der Gegensprechanlage hat einen 7 Zoll Bildschirm (Bildschirmdiagonale 17,8 cm) mit einer Bildschirmauflösung von 480 x 272 pixel, über den Sie Ihre Besucher sehen können. Den Hörer anschließend abzunehmen, gehört der Vergangenheit an: Mit den Drucktasten können Sie über die Freisprechtaste mit Ihren Besuchern sprechen oder das Türöffner Feature nutzen. Ein passender, elektrischer Türöffner für alle Türen mit Rechts-/Linksanschlag ist bereits mit im Lieferumfang enthalten. Die Gegensprechanlage ist 2-adrig und kann daher in den meisten Haushalten eingesetzt werden (10 Meter zweiadriges Kabel inklusive). Die Inneneinheit lässt sich problemlos an der Wand montieren, die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte 15 Volt Netzteil mit Stecker. Die Wechselsprechanlage hat 52 Melodien, deren Lautstärke bis max. 80 dB einstellbar ist. Die Außeneinheit mit einem Klingeltaster besteht aus robustem Kunststoff und ist mit Schutzart IP44 gegen ungünstige Witterungen geschützt. Sie hat eine VGA Infrarotkamera mit Nachtsicht Feature und einer Auflösung von 800 x 480 pixel, mit welcher Sie mit bis zu 1 Meter Sichtweite und 110° Blickwinkel selbst bei Dunkelheit deutlich sehen können, wer vor der Tür steht. Weitere Informationen: | | Art: | Gegensprechanlage | Geeignet für: | Türfreisprechanlage Einfamilienhaus | Kommunikation: | 2 Wege Wechselsprechanlage | Nachtsicht: | Kamera mit bis zu 1 m Nachtsicht | Türöffner: | Mit Türöffnerfunktion & elektrischem Türöffner | Melodien: | 52 | Klingeltonlautstärke: | Lautstärke regulierbar bis 80dB | Monitor: | Bildschirm 7 Zoll 17,8 cm | Inneneinheit: | Material: Kunststoff, Farbe: weiß | Außeneinheit: | Art: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: grau | Schutzart: | IP: 44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videosprechanlage, Türsprechanlage, Sprechanlage, Haussprechanlage, Freisprechanlage, Türsprechstelle, Wechselsprechanlage, Türklingel, Klingelanlage, für, 1, Familienhaus, Einfamilienhaus, 2, Draht, A, B, mit, Kamera, Video, Türöffner, Haustür, Haus, Tür, Set, und |
| | |
| |