| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DVC0S40-IP Herst.-Nr.: DVC0S40-IP EAN/GTIN: 4260581498771 |
| |
|
| | |
| Video Sprechanlage mit Funktürklingel & Türöffner, Türkommunikation Smartphone Mit dieser kabellosen IP Video Türsprechanlage mit Funkklingel aus dem Hause ELRO wissen Sie immer genau, wer vor Ihrer Haustür steht. Die Gegensprechanlage hat eine Außenstelle zur Aufputzmontage mit Aluminiumfront und Wetterschutzgehäuse. Die 1MP Kamera mit 100° Betrachtungswinkel verfügt über 6 weiße Licht LEDs für eine Farbnachtsicht bis 2 Meter Entfernung, einen integrierten Bewegungsmelder sowie ein beleuchtetes Namensschild. Die Funktürklingel hat 8 wählbare Klingeltöne, blaues LED Licht, eine einstellbare Lautstärke bis 85dB sowie eine Abschaltfunktion. Sie wird von 3x AA Batterien gespeist (NICHT enthalten). Wenn es an Ihrer Haustür klingelt, läutet die Türklingel und das LED blaue Licht leuchtet auf. Dies geschieht völlig unabhängig von der WiFi- oder Internetanbindung und dem Smartphone über 433,92 MHz Funkstrecke (WLAN 2,4 GHz). Im freien Feld beträgt die Reichweite bis zu 80 Meter bzw. etwa 15-25 Meter im Inneren des Hauses. Parallel wird über die kostenlose Nutzer App eine Nachricht auf Ihr Smartphone gesendet. Über diese App können Sie nun direkt per Video mit Ihrem Besucher mittels 2-Wege-Kommunikation sprechen oder nur beobachten. Sie können Standbilder und Videos auf Ihrem Smartphone aufnehmen und den mitgelieferten Türöffner betätigen. Auch mehrere Nutzer können die App auf ihr Smartphone herunterladen und die Türsprechanlage hierüber bedienen. Im Lieferumfang enthalten sind neben der Inneneinheit und der Außensprechstelle ein Plug-in Adapter für die Außeneinheit, Kabelverbinder für ein Türschloss sowie Montagematerial (Dübel und Schrauben). Der mitgelieferte Türöffner ist geeignet für alle Türen mit Rechts- und Linksanschlag. Bitte beachten Sie, dass zum Verdrahten des Türöffners 2 x 1,0 mm² Kabel benötigt werden, die NICHT im Lieferumfang enthalten sind. Für einen Anschluss über die Außenstelle kann eine zusätzliche Stromversorgung nötig sein. Auch zu finden unter: IP Sprechanlage, Haussprechanlage 1 Familienhaus, Türgegensprechanlage Einfamilienhaus, Türsprechanlage mit Kamera, Video Türklingel, Klingelanlage mit Kamera, Türfreisprechanlage, Türanlage, Haustürsprechanlage, Türkommunikation, Türfreisprecheinrichtung, Türklingelanlage, Türstation, Freisprechanlage, Klingel, Türsprechstelle Weitere Informationen: | | Art: | Video Gegensprechanlage mit Kamera | Geeignet für: | Türfreisprechanlage Smartphone | Kommunikation: | 2 Wege Wechselsprechanlage | Nachtsicht: | 2 Meter Nachtsicht durch 6 weiße Nachtsicht LEDs ja | Orientierung: | Namensschild beleuchtet | Reichweite Innen zu Außeneinheit: | 15 Meter | Türöffner: | Mit Türöffner | Melodien: | 8 | Klingeltonlautstärke: | max. 85 dB | Außeneinheit: | Art: Aufputz, Material: Aluminium mit Wetterschutzgehäuse, Farbe: silber | Funk Frequenz: | 433,92 MHz / WLAN 2,4 GHz | Lieferumfang: | Mit Montagematerial, Stromadapter, Kabelverbinder für Türschloss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, SmartHome Funkgong, SmartHome Funktürklingel, elro funkgong, smarthome funkgong, IP, Video, Türsprechanlage, Türsprechstelle, mit, für, Kamera, Smartphone, Türklingel, Haustürklingel, Sprechanlage, Hausklingel, Videotürsprechanlage, Haustür, Tür, App, Videosprechanlage, Klingelanlage, Türöffner, Wechselsprechanlage, Gegensprechanlage, 1 Familienhaus, Einfamilienhaus, Haussprechanlage, Türfreisprechanlage, Türanlage, Haustürsprechanlage, Türgegensprechanlage, Türkommunikation, Türfreisprecheinrichtung, Türklingelanlage, Türstation, Freisprechanlage, Klingel |
| | |
| |