Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 LED Solarleuchten Kugel mit Erdspieß, Edelstahl, Dämmerungssensor, RGB-LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4 LED Solarleuchten Kugel mit Erdspieß, Edelstahl, Dämmerungssensor, RGB-LED
4 LED Solarleuchten Kugel mit Erdspieß, Edelstahl, Dämmerungssensor, RGB-LED
4 LED Solarleuchten Kugel mit Erdspieß, Edelstahl, Dämmerungssensor, RGB-LED
4 LED Solarleuchten Kugel mit Erdspieß, Edelstahl, Dämmerungssensor, RGB-LED
4 LED Solarleuchten Kugel mit Erdspieß, Edelstahl, Dämmerungssensor, RGB-LED
4 LED Solarleuchten Kugel mit Erdspieß, Edelstahl, Dämmerungssensor, RGB-LED
Artikel-Nr.:
     1609-CSOLS11D4
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     CSOLS11D4
EAN/GTIN:
     4260492258211
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

4 LED Solarleuchten Kugel mit Erdspieß, Edelstahl, Dämmerungssensor, RGB-LED

Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit Außenleuchten neue Akzente mit diesen dekorativen LED Solarleuchten!

Geliefert im praktischen 4er Set können Sie diese Solar Gartenleuchten in Kugelform einfach überall in Ihrem Garten platzieren.

Allein im Hellen sind die Solarlampen schon ein toller Blickfang. Die Kugel erglüht bei Einbruch der Dämmerung dank Farbwechsler in verschiedenen Farben und lässt Ihren Garten in einem einzigartigen Licht schimmern. Platzieren Sie diese Gartenlampen in Beeten an der Terrasse, als Wegeleuchte im Eingangsbereich oder schaffen Sie besondere Lichtpunkte im Garten und am Teich.

Und das alles ohne Strom!

Die Solarlampen haben einen Ein/Aus-Schalter und sind mit einer 1.2V Ni-Mh 2/3AAA 600mAh ausgestattet, die sich tagsüber bei Sonnenschein automatisch auflädt. Ein integrierter Dämmerungssensor erkennt das schwindende Tageslicht und schaltet die Garteneuchten bei beginnender Dämmerung ein bzw. bei Tagesanbruch wieder aus

Sie können die Gartenlampen, dank IP44 Ausrüstung in jedem gewünschten Außenbereich verwenden, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als besondere Wegeleuchte für dunkle Zuwege im Außenbereich oder als ausgefallene Leuchte an Teichen

Die Perel Außenleuchte ist aus Edelstahl und Kunststoff gefertigt. Die Solarlampe hat einen Durchmesser von 8 cm und hat mit Sockel eine Höhe von ca. 34 cm.

Auch zu finden unter: Gartendekoration, Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Solarleuchten Garten, Solar Außenleuchten, LED Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 34 cm, Durchmesser: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl.
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,28 kg
Batterien:
wiederaufladbare Batterie: 1x1.2V Ni-Mh 2/3AAA 600mAh
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, CSOLS11D4, Solar-LED, Solar, Sonnenergie, Solarlampen, Solarlaterne, Laterne, Gartenlaterne, Außenleuchte, Gartenleuchte, Außenstehleuchte, Aussenstehleuchte, Aussenleuchte, Outdorleuchte, Outdoorlampe, Campingleuchte, Campinglampe, Campinglicht, Solarlicht, Gartenlicht, Aussenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Lampion, Fackel, Gartenfackel, Sonnenlicht, Energiesparleuchte, IP44, Wintergarten, Garteneinrichtung, Gartenmöbel, Gartenhaus, Terrassenbeleuchtung, Gartentisch, Campingmöbel, Camping, Wohnwagen, Zelt, Urlaub, Strandlicht, Perel, Velleman
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,89*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,89*
€ 47,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,77*
€ 46,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,87*
€ 42,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,25*
€ 41,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,67*
€ 40,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,26*
€ 33,63
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lutec
6935802012
€ 83,79*
Sonstiges
Globo
36850W
€ 17,76*
Sonstiges
meineWunschleuchte
368S50W
€ 33,92*
Sonstiges
meineWunschleuchte
R42261S142
€ 127,13*
Sonstiges
Lutec
6996601012
€ 89,60*
Sonstiges
meineWunschleuchte
541S69132
€ 85,37*
Sonstiges
TRIO Leuchten
541069132
€ 44,84*
Sonstiges
TRIO Leuchten
441069132
€ 54,52*
Sonstiges
meineWunschleuchte
441S69132
€ 134,39*
Sonstiges
Lutec
6988802012
€ 100,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.