Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar Wegeleuchten 2er Set Außenleuchte mit Bewegungsmelder in Anthrazit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Solar Wegeleuchten 2er Set Außenleuchte mit Bewegungsmelder in Anthrazit
LED Solar Wegeleuchten 2er Set Außenleuchte mit Bewegungsmelder in Anthrazit
LED Solar Wegeleuchten 2er Set Außenleuchte mit Bewegungsmelder in Anthrazit
LED Solar Wegeleuchten 2er Set Außenleuchte mit Bewegungsmelder in Anthrazit
LED Solar Wegeleuchten 2er Set Außenleuchte mit Bewegungsmelder in Anthrazit
LED Solar Wegeleuchten 2er Set Außenleuchte mit Bewegungsmelder in Anthrazit
LED Solar Wegeleuchten 2er Set Außenleuchte mit Bewegungsmelder in Anthrazit
Artikel-Nr.:
     1609-R42261S142
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R42261S142
EAN/GTIN:
     4260688154617
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außenleuchte mit Bewegungsmelder

LED Solar Wegeleuchten 2er Set Außenleuchte mit Bewegungsmelder in Anthrazit

Solarleuchten – eine bequeme Alternative zum festen Stromanschluss und ideales Licht für Haus und Garten.

Dank des Solarpanels an diesem 2er Set Außenleuchten, kann das Licht der Sonne eingefangen und in Strom umgewandelt werden. So kann Energie gespart werden und Sie haben die Möglichkeit die Außenbeleuchtung ganz ohne Stromanschluss da zu platzieren, wo Licht benötigt wird. Sorgen Sie bei Dunkelheit entlang Wegen oder der Einfahrt zum Haus für ausreichend Sicherheit.

Durch den nach unten gerichtete Lichtstrahl erhalten Sie eine gezielte Ausleuchtung mit schönem Lichteffekt auf Ihrem Gehweg oder in Ihrem Beet.

Gefertigt sind die 60 cm hohe Leuchte aus wetterfestem Kunststoff in Anthrazit und dank Schutzart IP44 können sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Beleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte in Ihrem Garten.

Sobald der integrierte Bewegungssensor bei Dunkelheit eine Bewegung in einem Erfassungswinkel von 90° und einer Reichweite von 6 bis 8 Metern erkennt, schaltet sich das fest verbaute 4,5 Watt LED Modul mit einer Leuchtkraft von 290 Lumen und 3000 Kelvin ein. Die Leuchtdauer des Sensors beträgt etwa 40 Sekunden.

Die Leuchtdauer der Solarleuchte beträgt 1 Stunde bei einer Ladezeit von ca. 8 Stunden.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Anthrazit
Abmessungen:
Höhe: 60 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 14 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 290 Lumen = 290 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 90 ° / Reichweite von 6 m bis 8 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
40 Sekunden
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA Lithium Akku – 2200 mAh (3,7 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 8 h – Leuchtdauer: ca. 1 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
1,3 kg
Produktart:
Solar Wegeleuchte
Weitere Suchbegriffe: Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder led, automatik schalter, pollerlampen led, LED, Solar-Leuchten, Solarlampen, Solar-Licht, Außenleuchten, Außen-Lampen, Außen-beleuchtung, Garten-leuchten, Gartenlampen, Outdoor, Wege-Beleuchtung, Wegeleuchten, Pollerlampen, downlight, für, draußen, ohne, Strom, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 127,97*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 99,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,97*
€ 152,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,84*
€ 150,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,22*
€ 144,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,54*
€ 136,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,88*
€ 118,86
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
421169S2-142
€ 279,53*
Ähnlich
TRIO Leuchten
521169S2-142
€ 232,92*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R42251S142
€ 140,28*
Ähnlich
meineWunschleuchte
42226S142
€ 64,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.