Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar LED Außen Wegeleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 60cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solar LED Außen Wegeleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 60cm
Solar LED Außen Wegeleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 60cm
Solar LED Außen Wegeleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 60cm
Solar LED Außen Wegeleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 60cm
Solar LED Außen Wegeleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 60cm
Solar LED Außen Wegeleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 60cm
Solar LED Außen Wegeleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 60cm
Solar LED Außen Wegeleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 60cm
Solar LED Außen Wegeleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 60cm
Solar LED Außen Wegeleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 60cm
Solar LED Außen Wegeleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 60cm
Artikel-Nr.:
     1609-441S69132
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     441S69132
EAN/GTIN:
     4262382967647
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Alarmlicht

Solar LED Außen Wegeleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Dauerlicht, Höhe 60cm

LED Solar Außen Wegeleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder & Orientierungslicht.

Die hochwertigen Außenleuchten werden etwas ganz Besonderes in Ihrem Zuhause.

Dank wetterbeständiger Materialien und Solartechnik können Sie diese moderne Außenlaterne flexibel rund um Ihr Haus, im Garten und auf der Terrasse, ganz nach Ihrem Bedarf zur Außenbeleuchtung nutzen.

Ausgestattet mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 2 Watt und 130 Lumen in warmweiß, sorgt jede Wegleuchte für eine gute Beleuchtung im Garten. Zusätzlich verfügen die Leuchten über ein permanentes Orientierungslicht, welches bei Dämmerung oder Dunkelheit automatisch mit einer Helligkeit von ca. 10% leuchtet. Bei Bewegung im näheren Umfeld schaltet sich das Licht auf 100%. Die Leuchtdauer sowie die Sensitivität lassen sich anhand eines Schalters an der Leuchte einstellen.

Die Schutzart IP54 unterstreicht die Witterungsbeständigkeit der aus Druckguss Aluminium gefertigten Leuchte. Der im Lieferumfang enthaltene Erdspieß sorgt für eine problemlose Befestigung in Ihrem Garten und in der zeitlosen Farbe Schwarz wird sie schnell zum Hingucker in Ihrem Outdoor Bereich.

Das integrierte Solarpanel, welches das Licht der Sonne einfängt und in Strom umwandelt, schenkt Ihnen eine flexible und energiesparende Möglichkeit der Anwendung im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Weg zum Haus. Ganz ohne Stromanschluss und mit integriertem Akku spendet die Wandleuchte überall Licht, wo es benötigt wird.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Schwarz - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 60,5 cm, Durchmesser: 12,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 130 Lumen = 130 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 110 ° / Reichweite 10 m
Dauerlichtfunktion:
Dauerlicht: Ja mit einer Lichtstärke von: 10 Lumen
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA Lithium Akku – 1200 mAh (3,7 V)
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 7-9 h – Leuchtdauer: ca. 2-25 h (volle Sonnenenergie)
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,81 kg
Weitere Suchbegriffe: Dauerleuchte, Dauerlicht, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led dauerleuchte, automatik schalter, Solarleuchte-n, außergewöhnliche, mit, Laterne, für, den, Garten-Beleuchtung, Balkon, LED, Außen-Leuchte, Außen-Lampe, Wegbeleuchtung, außen, Gehweg-lampe, Weg-e, Poller-leuchten, draußen, wetterfest, Schwarz, Landhaus-stil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 134,39*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 105,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,39*
€ 159,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,43*
€ 158,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,86*
€ 152,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,71*
€ 144,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,82*
€ 125,93
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R42251S142
€ 140,28*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R42261S142
€ 127,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.