Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Rattan Solarleuchten 2er Set Weiß - Außenstehlampen mit Erdspieß Höhe 62cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Rattan Solarleuchten 2er Set Weiß - Außenstehlampen mit Erdspieß Höhe 62cm
LED Rattan Solarleuchten 2er Set Weiß - Außenstehlampen mit Erdspieß Höhe 62cm
LED Rattan Solarleuchten 2er Set Weiß - Außenstehlampen mit Erdspieß Höhe 62cm
LED Rattan Solarleuchten 2er Set Weiß - Außenstehlampen mit Erdspieß Höhe 62cm
LED Rattan Solarleuchten 2er Set Weiß - Außenstehlampen mit Erdspieß Höhe 62cm
LED Rattan Solarleuchten 2er Set Weiß - Außenstehlampen mit Erdspieß Höhe 62cm
LED Rattan Solarleuchten 2er Set Weiß - Außenstehlampen mit Erdspieß Höhe 62cm
LED Rattan Solarleuchten 2er Set Weiß - Außenstehlampen mit Erdspieß Höhe 62cm
LED Rattan Solarleuchten 2er Set Weiß - Außenstehlampen mit Erdspieß Höhe 62cm
Artikel-Nr.:
     1609-368S50W
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     368S50W
EAN/GTIN:
     4260768179981
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

LED Rattan Solarleuchten 2er Set Weiß - Außenstehlampen mit Erdspieß Höhe 62cm

Außergewöhnliche Solar Stehlampen mit weißem Rattanschirm und eckigem Metallgestell

Durch dem eckigem Metallgestell und der mit weißem Rattan überzogener Oberseite, sind diese Erdspießleuchten alles andere als gewöhnlich.

Diese quaderförmigen Außenstehlampen ziehen schon im Hellen alle Blicke auf sich. Doch bei Dunkelheit kommt das absolute Highlight zum Vorschein: Der Korbgeflecht Lampenschirm sorgt für glanzvolle Lichtspiele und stimmungsvolle Außenbeleuchtung.

Dank Schutzart IP44 sind die Gartenlampen zudem sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung, als schönen Lichtpunkt im Blumenbeet, als dezente Wegeleuchten für dunkle Zuwege im Außenbereich oder als zeitgemäße Außenlampen in jedem anderen Outdoor Bereich.

Und das alles ganz ohne Strom!

Dank des Solarpanels kann das Licht der Sonne eingefangen und in Strom umgewandelt werden. Der eingebaute Akku der Outdoor Stehlampen sorgt nach voller Sonneneinstrahlung für eine Leuchtdauer von bis zu acht Stunden und versorgt zuverlässig das fest verbaute LED Modul mit einer jeweiligen Leistung von 1 x 0,06 Watt.

Zudem können die Solarleuchten mithilfe der Erdspitze unkompliziert in weichen Untergrund platziert werden und verfügen jeweils über einen integrierten Schalter zum Ein- oder Ausschalten.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 62 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 600 mAh (1,2 V)
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,85 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, Außenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Solarbeleuchtung, Solarlampen, Terrassenbeleuchtung, Außenlampen, Außenleuchten, Erdspießlampen, Erdspießleuchten, Gartenlampen, Gartenleuchten, LED, Solar, Leuchten, Lampen, Dekolampen, Dekoleuchten, Stehlampen, Stehleuchten, Außenstehlampen, Außenstehleuchten, Wegebeleuchtung, Wegbeleuchtung, Wegelampen, Wegeleuchten, Weglampen, Wegleuchten, mit, Erdspieß, Akku, für, den, Garten, draußen, außen, Außenbereich, Outdoor, ohne, Strom, Stecker, Kabel, aus, Rattan, Optik, Rattanlampen, Rattanleuchten, Rattanstehlampen, Korbgeflecht, Lampenschirm, Rattanschirm, Metall, Metallgestell, eckig, eckige, quader, ausgefallene, außergewöhnliche, moderne, modern, braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,82*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,82*
€ 40,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,39*
€ 39,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,61*
€ 36,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,61*
€ 35,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,49*
€ 33,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,64*
€ 28,13
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7215-250-2
€ 220,28*
Ähnlich
Konstsmide
7225LM-250
€ 118,02*
Ähnlich
meineWunschleuchte
498LM-250
€ 351,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.