|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-CSOLS09D4 Herst.-Nr.: CSOLS09D4 EAN/GTIN: 4260492258174 |
| |
|
|  |  |
 | 4 LED Solarleuchten mit Erdspieß, Edelstahl, Dämmerungssensor, Höhe 70 cm Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit Außenleuchten neue Akzente mit diesen dekorativen LED Solarleuchten! Geliefert im praktischen 4er Set, können Sie diese Solar Gartenleuchten einfach überall in Ihrem Garten platzieren. Allein im Hellen sind die Solarlampen schon ein toller Blickfang. Platzieren Sie diese Gartenlampen in Beeten an der Terrasse, als Wegeleuchte im Eingangsbereich oder schaffen Sie besondere Lichtpunkte im Garten und am Teich. Und das alles ohne Strom! Die Solarlampen haben einen Ein/Aus-Schalter und ist mit jeweils 1x NiMh Knopfzelle 40H ausgestattet, die sich tagsüber bei Sonnenschein automatisch auflädt. Ein integrierter Dämmerungssensor erkennt das schwindende Tageslicht und schaltet die Garteneuchten bei beginnender Dämmerung ein bzw. bei Tagesanbruch wieder aus. Sie können die Gartenlampen, dank IP44 Ausrüstung in jedem gewünschten Außenbereich verwenden, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als ausgefallene Wegeleuchten für dunkle Zuwege im Außenbereich oder als ausgefallene Leuchte an Teichen Die Perel Außenleuchte ist aus Edelstahl und Kunststoff gefertigt. Die Solarlampe hat einen Durchmesser von 3 cm und mit Sockel eine Höhe von ca. 70 cm. Auch zu finden unter: Gartendekoration, Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Solarleuchten Garten, Solar Außenleuchten, LED Gartenbeleuchtung Weitere Informationen:  |  | Material: | Kunststoff, Edelstahl | Farbe: | Silber | Abmessungen: | Höhe: 70 cm, Durchmesser: 3 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x | Bewegungsmelder: | Nein | Dämmerungssensor: | Ja | Solar Batterie: | inkl. | Solar Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 0,07 kg | Batterien: | wiederaufladbare Batterie: 1x NiMh Knopfzelle 40H |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, CSOLS09D4, Solar-LED, Solar, Sonnenergie, Solarlampen, Solarlaterne, Laterne, Gartenlaterne, Außenleuchte, Gartenleuchte, Außenstehleuchte, Aussenstehleuchte, Aussenleuchte, Outdorleuchte, Outdoorlampe, Campingleuchte, Campinglampe, Campinglicht, Solarlicht, Gartenlicht, Aussenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Lampion, Fackel, Gartenfackel, Sonnenlicht, Energiesparleuchte, IP44, Wintergarten, Garteneinrichtung, Gartenmöbel, Gartenhaus, Terrassenbeleuchtung, Gartentisch, Campingmöbel, Camping, Wohnwagen, Zelt, Urlaub, Strandlicht, Perel, Velleman |
|  |  |
| |