Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Kaffeemaschine 8 Tassen 0,75 Ltr. Glaskanne, Timer & Milchkännchen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Digitale Kaffeemaschine 8 Tassen 0,75 Ltr. Glaskanne, Timer & Milchkännchen
Digitale Kaffeemaschine 8 Tassen 0,75 Ltr. Glaskanne, Timer & Milchkännchen
Digitale Kaffeemaschine 8 Tassen 0,75 Ltr. Glaskanne, Timer & Milchkännchen
Digitale Kaffeemaschine 8 Tassen 0,75 Ltr. Glaskanne, Timer & Milchkännchen
Digitale Kaffeemaschine 8 Tassen 0,75 Ltr. Glaskanne, Timer & Milchkännchen
Digitale Kaffeemaschine 8 Tassen 0,75 Ltr. Glaskanne, Timer & Milchkännchen
Digitale Kaffeemaschine 8 Tassen 0,75 Ltr. Glaskanne, Timer & Milchkännchen
Digitale Kaffeemaschine 8 Tassen 0,75 Ltr. Glaskanne, Timer & Milchkännchen
Digitale Kaffeemaschine 8 Tassen 0,75 Ltr. Glaskanne, Timer & Milchkännchen
Artikel-Nr.:
     1609-CMS1235
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     CMS1235
EAN/GTIN:
     4262442791441
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Milchgießer
Milchkännchen

Digitale Kaffeemaschine 8 Tassen 0,75 Ltr. Glaskanne, Timer & Milchkännchen

Der elegante Kaffeeautomat ist eine kompakte Kaffeemaschine mit digitalem Bedienfeld und Digitalschaltuhr. So können Sie morgens mit dem Duft von frischem Kaffee aufwachen.

Die Kaffeemaschine ist kompakt und kann dank 0,75 l Fassungsvermögen 7-8 Tassen Kaffee gleichzeitig zubereiten. Das mattschwarze Design mit Edelstahlakzenten und die Glaskanne verleihen diesem Kaffeeautomaten einen luxuriösen Look. Ferner hat die Kaffeemaschine Kontrolllampen, so dass sie auf einen Blick erkennen können, ob das Gerät eingeschaltet ist.

Der Kaffeeautomat verfügt über ein digitales Bedienfeld. Das LCD-Display hat eine Hintergrundbeleuchtung und eine Uhr. Außerdem können Sie eine Zeitschaltuhr nutzen. Sie stellen einfach die gewünschte Zeit ein, bereiten die Kaffeemaschine vor, und können so beispielsweise mit dem Duft frischen Kaffees aufwachen.


Der Kaffeeautomat weist verschiedene Merkmale auf, die ihn im Gebrauch äußerst praktisch machen. Die Glaskanne ist entnehmbar, und dank Tropfstopp können Sie jederzeit Kaffee nachschenken, ohne das die Maschine weitertropft. Der Füllstand wird von der im Wasserbehälter integrierten Anzeige deutlich angezeigt. Außerdem hat die Kaffeemaschine einen entnehmbaren und leicht zu reinigenden Filter, der den Einsatz von Filtertüten überflüssig macht.

Die Warmhaltefunktion der Kaffeemaschine sorgt dafür, dass der Kaffee heiß bleibt, damit Sie auch die zweite Tasse Kaffee ausgiebig genießen können. Diese Funktion schaltet sich nach 40 Minuten automatisch ab. Dank der rutschfesten Füße steht der Kaffeeautomat stets sicher auf Ihrer Arbeitsplatte. Mit 700 Watt Leistung ist die Kaffeemaschine auch für den Campingurlaub sehr gut geeignet. Die Filterkaffeemaschine wird inklusive 300 ml Milchkännchen aus Glas mit Edelstahl Schraubdeckel geliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Abmessung:
Höhe: 30 cm, Breite: 18,5 cm, Tiefe: 23 cm
Inhalt:
0,75 Liter
Kaffeeart:
Filterkaffee
Filter:
Permanenter Filter
Anzahl Tassen:
7 Stück
Zeitschaltuhr (Timer):
Mit Zeitschaltuhr
Kannentyp:
Glaskanne
Besondere Merkmale:
Camping geeignet
Display:
LCD Display
Betriebskontroll-Leuchte:
Ja
Wasserstandanzeige:
Ja
Warmhaltefunktion:
Ja
Abschaltautomatik (Überhitzungsschutz):
nach 40 Minuten automatische Abschaltung
Leistung:
700 Watt
Gewicht:
1 kg
Spannung:
230V
Weitere Suchbegriffe: Sahnegießer, Sahnekännchen, Sahnespender, milchgießer 0,3l, milchgießer, kunststoff milchgießer, Kaffeeautomat, Filterkaffeemaschine, Filterkaffee, mit, Timer, Warmhaltefunktion, automatische, Abschaltung, Abschaltautomatik, Dauerfilter, Permanentfilter, Filter, Schwenkfilter, Glaskanne, 12, zwölf, Tassen, Tropfstopp, Schwarz, Tristar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 37,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,64*
€ 60,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,21*
€ 59,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,73*
€ 56,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,06*
€ 56,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,98*
€ 54,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,32*
€ 44,41
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO730K
ab € 22,70*
Ähnlich
Tristar
CM-1236
ab € 23,11*
Ähnlich
Tristar
CM-1245
ab € 21,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.