Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo Good Morning Filterkaffeemaschine 1,5 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,5 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion, 900Watt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120220037
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO730K
EAN/GTIN:
     5411397157829
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine 1,5 l weiß
kaffee maschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
321 mm
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
40 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
12 Tassen
Warmhaltefunktion
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabellänge
0.75 m
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffee-maschine weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,68*
€ 36,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,32*
€ 36,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,87*
€ 33,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,68*
€ 32,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO708K
ab € 28,87*
Ähnlich
Princess
01.246060.01.001
ab € 48,09*
Ähnlich
Princess
01.249450.01.001
ab € 82,31*
Ähnlich
Tristar
CM-1252
ab € 20,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.