Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion
Artikel-Nr.:
     1609-CM-1236
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     CM-1236
EAN/GTIN:
     8713016009494
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion

Der Kaffeeautomat garantiert Ihnen aromatischen Kaffeegenuss!

Dank 1,2 l Fassungsvermögen können Sie 12 Tassen Kaffee gleichzeitig zubereiten. Außerdem hat die Kaffeemaschine eine Warmhaltefunktion, damit Sie auch die zweite Tasse frischen und heißen Kaffees genießen können.

Die Filter-Kaffeemaschine hat eine Glaskanne mit 1,2 l Fassungsvermögen. Die Warmhaltefunktion sorgt dafür, dass der Kaffee so lange heiß bleibt, bis Sie ihn servieren wollen. Der Kaffeeautomat schaltet sich nach 40 Minuten automatisch aus, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn Sie morgens in Eile das Haus verlassen.

Dank diverser Merkmale ist die Kaffeemaschine äußerst praktisch im Gebrauch. Die komfortable Wasserstandsanzeige ist im Vorratsbehälter integriert und zeigt die verbleibende Wassermenge an. Die Kaffeemaschine hat einen entnehmbaren Filter, der sich leicht reinigen lässt; d. h. Sie brauchen keine Papierfilter mehr. Ein Tropfstopp sorgt dafür, dass die Kaffeemaschine beim Entnehmen der Kanne nicht nachtropft.

Der Kaffeeautomat ist ein elegantes Gerät in mattschwarzem Design mit Edelstahlakzenten. Mit 900 Watt Leistung eignet sich die Kaffeemaschine auch für den Campingeinsatz. Anhand der Kontrolllampe am Ein/Aus-Schalter können Sie sofort erkennen, ob die Kaffeemaschine eingeschaltet ist. Dank der rutschfesten Füße steht das Gerät stets sicher auf Ihrer Arbeitsplatte.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz matt mit Edelstahlakzenten
Material:
Kunststoff
Abmessung:
Höhe: 31,5 cm, Breite: 17,3 cm, Tiefe: 27,8 cm
Inhalt:
1,2 Liter
Kaffeeart:
Filterkaffee
Filter:
Permanenter Filter
Anzahl Tassen:
12 Stück
Kannentyp:
Glaskanne
Besondere Merkmale:
Camping geeignet
Betriebskontroll-Leuchte:
Ja
Wasserstandanzeige:
Ja, im Vorratsbehälter integriert
Warmhaltefunktion:
Ja
Abschaltautomatik (Überhitzungsschutz):
nach 40 Minuten automatische Abschaltung
Leistung:
900 Watt
Gewicht:
1,29 kg
Spannung:
230V
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, kaffeemaschine 10 tassen, großkaffeeautomat, kaffeemaschine schwarz, Filterkaffeemaschine, Filterkaffee, mit, Timer, Warmhaltefunktion, automatische, Abschaltung, Abschaltautomatik, Dauerfilter, Permanentfilter, Filter, Glaskanne, 12, zwölf, Tassen, Schwarz, Tristar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,70*
€ 36,84*
3 Tage
4
€ 2,90*
ab € 27,97*
€ 36,85*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 31,06*
€ 40,41*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 32,53*
€ 42,57*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
CM-1233
ab € 16,53*
Zubehör
Tristar
CM-1234
ab € 33,33*
Zubehör
Tristar
CM-1235
ab € 26,49*
Zubehör
Tristar
CM-1245
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.