Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-flammige LED Deckenleuchte 2er Set Strahler in Messing matt & Glasschirme


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2-flammige LED Deckenleuchte 2er Set Strahler in Messing matt & Glasschirme
2-flammige LED Deckenleuchte 2er Set Strahler in Messing matt & Glasschirme
2-flammige LED Deckenleuchte 2er Set Strahler in Messing matt & Glasschirme
2-flammige LED Deckenleuchte 2er Set Strahler in Messing matt & Glasschirme
2-flammige LED Deckenleuchte 2er Set Strahler in Messing matt & Glasschirme
2-flammige LED Deckenleuchte 2er Set Strahler in Messing matt & Glasschirme
Artikel-Nr.:
     1609-8710S10208
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     8710S10208
EAN/GTIN:
     4260647052220
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

2-flammige LED Deckenleuchte 2er Set Strahler in Messing matt & Glasschirme

Diese vielseitige 2er Set Deckenleuchten besticht durch ihre zeitlose Formgebung, die sie zum Highlight in jeder modern eingerichteten Umgebung macht. Sie sind schicke Design Leuchten, die als zeitgemäße, 2 flammige Strahler eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum macht.

Das klassische Design und die vielseitige Farbe Messing matt, der LED Deckenlampe mit 2 alabasterfarbigen Glaslampenschirmen sorgen für ein stilvolles Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem effektiven Licht. Die Spot Leuchte hat eine Länge von 33cm und eine Höhe von 19cm.

Sie möchten Ihren Flur oder Dielenbereich mit Spotleuchten modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Oder haben Sie Geschäftsräume und suchen nach flexiblen Lampen für eine effiziente Bürobeleuchtung? Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Spotbeleuchtung haben, die Strahler Lampe ist vielfältig einsetzbar in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche oder Flur und Treppenhaus.

Jeder Deckenstrahler ist mit zwei E14 Fassungen ausgestattet und wird mit zwei langlebigen LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 5 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert.

Auch zu finden unter: Flurlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerleuchten
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing matt - Weiß Alabaster
Abmessungen:
Höhe: 19 cm, Breite: 33 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 400 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, anbaudeckenleuchte e14, Deckenlampen, Deckenleuchten, Deckenstrahler, Strahler, Spot, Licht, Deckenspots, Lampen, Leuchten, LED, modern, für, fürs, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Esszimmer, Flur, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,12*
€ 82,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,08*
€ 79,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,61*
€ 76,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,25*
€ 74,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,47*
€ 62,44
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.013.51
ab € 11,27*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400207
ab € 17,81*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400307
ab € 26,59*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802430407
ab € 35,08*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400201
ab € 17,91*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400301
ab € 26,81*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802430401
ab € 28,43*
Sonstiges
TRIO Leuchten
821410305
ab € 64,86*
Sonstiges
TRIO Leuchten
821410405
ab € 81,33*
Sonstiges
TRIO Leuchten
821410605
ab € 113,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.