Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET Outdoor Solar Tischleuchten 30cm mit Fernbedienung & RGB LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET Outdoor Solar Tischleuchten 30cm mit Fernbedienung & RGB LED
2er SET Outdoor Solar Tischleuchten 30cm mit Fernbedienung & RGB LED
2er SET Outdoor Solar Tischleuchten 30cm mit Fernbedienung & RGB LED
2er SET Outdoor Solar Tischleuchten 30cm mit Fernbedienung & RGB LED
2er SET Outdoor Solar Tischleuchten 30cm mit Fernbedienung & RGB LED
2er SET Outdoor Solar Tischleuchten 30cm mit Fernbedienung & RGB LED
2er SET Outdoor Solar Tischleuchten 30cm mit Fernbedienung & RGB LED
Artikel-Nr.:
     1609-850S274
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     850S274
EAN/GTIN:
     4262442790123
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

2er SET Outdoor Solar Tischleuchten 30cm mit Fernbedienung & RGB LED

Wer sagt, dass Gartenpartys immer im Dunkeln enden müssen? Mit diesen zwei mobilen Solar LED Outdoor Tischleuchten können Sie endlich auch draußen feiern, bis die Sonne wieder aufgeht!

Die beiden Solar Tischleuchten haben es wirklich in sich: Dank des integrierten Akkus können Sie die 30cm großen Tischlampen aus weißem Kunststoff überall aufstellen, ohne sich Gedanken über ein Kabel oder eine Steckdose in der Nähe machen zu müssen.

Egal, ob Sie gemütlich auf der Terrasse oder dem Balkon sitzen möchten, ob Sie eine schöne Stimmungbeleuchtung für die nächste Gartenparty suchen, ob Sie campen gehen oder ob Sie im Haus einfach nur entspannen möchten. Drinnen oder Draußen - dank Schutzart IP 44 sind die Tischleuchten robust genug, um allen Witterungsbedingungen standzuhalten.

Mit dem Taster an der Unterseite jeder Leuchte oder aber mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Helligkeit der Leuchten je nach Stimmung in 3 Stufen von voller Power bis gemütlich gedimmt anpassen.

Doch damit nicht genug! Mit dem 7-stufigen RGB Farbwechsel sorgen Sie zusätzlich für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Ob knalliges Rot, beruhigendes Blau oder fröhliches Grün - je nach Anlass haben Sie die volle Kontrolle über die Farben.

Und wenn die Party mal etwas länger dauert, kein Problem! Die Solar Tischlampen haben eine Leuchtdauer von ca. 10 Stunden und können auch über den integrierten USB Anschluss mit dem mitgelieferten Ladekabel jederzeit wieder aufgeladen werden (Ladezeit ca. 2,5 Stunden).
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, mit USB Ladefunktion
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 40 Lumen = 40 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, multicolor (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung, Tasterknopf
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 500 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 2,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 10 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
5 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,58 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, Tischlampe-n, Tischleuchte-n, LED, für, mit, draußen, Outdoor, ohne, kabel-los, Strom, Akku, USB, aufladbar, dimmbar-e, Fensterbank, Fensterlampe, Fensterleuchte-n, innen-bereich, Fensterbeleuchtung, Balkonleuchte-n, Terrassenlampe-n, IP, 44, Schutzklasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 85,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,42*
€ 131,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,44*
€ 130,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,06*
€ 125,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,70*
€ 118,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,99*
€ 102,33
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S273
ab € 73,58*
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S324
ab € 61,51*
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S325
ab € 76,06*
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S207
ab € 83,15*
Ähnlich
FHL easy
8501S44
ab € 78,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.