| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-8501S44 Herst.-Nr.: 8501S44 EAN/GTIN: 4260768173743 |
| |
|
| | |
| Solartischleuchten 2er SET mit Farbwechsel - Outdoor Beleuchtung Diese Solar Tischleuchten sind ein Garant für die richtige Lichtstimmung! Mit seinen besonderen Features wird das 2er SET Solarleuchten zum unverzichtbaren Accessoire auf der nächsten Grillparty oder bei gemütlichen Abenden auf der Terrasse und dem Balkon. Die Tischleuchten aus unempfindlichem, weißem Kunststoff mit braunem Trageriemen haben einen Durchmesser von jeweils 16 cm und eine Höhe von 34 cm. Sie werden über das Solarlicht aufgeladen und können somit überall frei platziert werden, ohne dass Sie auf Steckdosen in der Umgebung achten müssen! Dank Schutzart IP44 sind die Tischleuchten dabei selbst an ungeschützten Stellen im Außenbereich unempfindlich gegen Spritzwasser, z.B. durch Regen. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Solarleuchten in 3 Stufen (100% - 60% - 30%) dimmen sowie zusätzlich eine individuelle Farbe in 7 RGB Einstellungen wählen. Beides geht ebenfalls über einen an der Leuchte angebrachten Taster. Die kabellosen Outdoor Lampen haben eine Leuchtdauer von ca. 10 Stunden und verfügen über einen Akku, der sich über das Tageslicht auflädt. Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden. Alles in allem sind diese Außenleuchten überall flexibel einsetzbar: Sei es als gemütliche Tischleuchten auf Balkon und Terrasse, als schöne Dekoleuchten im Garten oder auf Partys im Freien. Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung, mit USB Ladefunktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß - Braun | Abmessungen: | Höhe: 34 cm, Durchmesser: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 55 Lumen = 55 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, multicolor (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung, Tasterknopf | Solar Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – 3,7 V) fest verbaut | Solar Intervalle: | Ladezeit: ca. 3 h – Leuchtdauer: ca. 10 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 3 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,594 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, Solar-Tischlampe, Solar-Tischleuchte, Solarleuchte-n, Solarlampe-n, Garten, Terrasse, Balkon-Beleuchtung, Laterne, Camping, LED, Outdoor, draußen, Außen-Bereich, für, den, ohne, ausgefallene, Kabel-los, Strom, Akku, Farbwechsel, Fernbedienung, aufladen, aufladbar |
| | |
| |