Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET Outdoor Solar Tischleuchten mit Fernbedienung & RGB LED - 20cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET Outdoor Solar Tischleuchten mit Fernbedienung & RGB LED - 20cm
2er SET Outdoor Solar Tischleuchten mit Fernbedienung & RGB LED - 20cm
2er SET Outdoor Solar Tischleuchten mit Fernbedienung & RGB LED - 20cm
2er SET Outdoor Solar Tischleuchten mit Fernbedienung & RGB LED - 20cm
2er SET Outdoor Solar Tischleuchten mit Fernbedienung & RGB LED - 20cm
2er SET Outdoor Solar Tischleuchten mit Fernbedienung & RGB LED - 20cm
2er SET Outdoor Solar Tischleuchten mit Fernbedienung & RGB LED - 20cm
Artikel-Nr.:
     1609-850S324
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     850S324
EAN/GTIN:
     4262382969252
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

2er SET Outdoor Solar Tischleuchten mit Fernbedienung & RGB LED - 20cm

Wer sagt, dass Gartenpartys immer im Dunkeln enden müssen? Mit diesem 2er SET mobiler Solar LED Outdoor Tischleuchten können Sie endlich auch draußen feiern, bis die Sonne wieder aufgeht!

Diese Solar Tischleuchten haben es wirklich in sich: Dank des integrierten Akkus können Sie die jeweils 20 cm großen Tischlampen aus weißem Kunststoff überall aufstellen, ohne sich Gedanken über ein Kabel machen zu müssen.

Egal, ob Sie gemütlich auf der Terrasse oder dem Balkon sitzen möchten, ob Sie eine schöne Stimmungbeleuchtung für die nächste Gartenparty suchen, ob Sie campen gehen oder ob Sie im Haus einfach nur entspannen möchten. Drinnen oder Draußen - dank Schutzart IP 44 sind die Tischleuchten robust genug, um allen Witterungsbedingungen standzuhalten.

Mit dem Taster an der Unterseite der Leuchte oder aber mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Helligkeit der Leuchte je nach Stimmung in 3 Stufen von voller Power bis gemütlich gedimmt anpassen.

Doch damit nicht genug! Mit dem 7-stufigen RGB Farbwechsel sorgen Sie zusätzlich für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Ob knalliges Rot, beruhigendes Blau oder fröhliches Grün - je nach Anlass haben Sie die volle Kontrolle über die Farben.

Und wenn die Party mal etwas länger dauert, kein Problem! Die Solar Tischlampen haben eine Leuchtdauer von ca. 10 Stunden und können ebenfalls über den integrierten USB Anschluss mit den mitgelieferten Ladekabeln jederzeit wieder aufgeladen werden (Ladezeit ca. 2,5 Stunden).
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 20 cm, Durchmesser: 14 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 40 Lumen = 40 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, multicolor (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung, Tasterknopf
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 500 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 2,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 10 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
5 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,34 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, Tischlampe-n, Tischleuchte-n, LED, für, mit, draußen, Outdoor, ohne, kabel-los, Strom, Akku, USB, aufladbar, dimmbar-e, Fensterbank, Fensterlampe, Fensterleuchte-n, innen-bereich, Fensterbeleuchtung, Balkonleuchte-n, Terrassenlampe-n, IP, 44, Schutzklasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 61,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,94*
€ 95,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,35*
€ 94,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,19*
€ 90,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,46*
€ 86,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,56*
€ 73,26
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S207
ab € 83,15*
Ähnlich
FHL easy
8600S43
ab € 81,57*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R54066S101
ab € 48,72*
Ähnlich
FHL easy
8501S44
ab € 78,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.