| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-850S273 Herst.-Nr.: 850S273 EAN/GTIN: 4262382969375 |
| |
|
| | |
| 2er SET Outdoor Solar Tischleuchten 24cm mit Fernbedienung & RGB Farben Diese Solar Tischleuchten sind ein Garant für die richtige Lichtstimmung! Mit ihren besonderen Features werden sie zum unverzichtbaren Accessoire auf der nächsten Grillparty oder bei gemütlichen Abenden auf der Terrasse und dem Balkon. Das beiden Solar Tischleuchten aus unempfindlichem, weißem Kunststoff haben einen Durchmesser von jeweils 11,5 cm und eine Höhe von 24 cm. Dank des integrierten Akkus können Sie sie überall aufstellen, ohne sich Gedanken über ein Kabel machen zu müssen. Egal, ob Sie gemütlich auf der Terrasse oder dem Balkon sitzen möchten, ob Sie eine schöne Stimmungbeleuchtung für die nächste Gartenparty suchen, ob Sie campen gehen oder ob Sie im Haus einfach nur entspannen möchten. Drinnen oder Draußen - dank Schutzart IP 44 sind die Tischleuchten robust genug, um allen Witterungsbedingungen standzuhalten. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Solarleuchten in 3 Stufen dimmen sowie zusätzlich eine individuelle RGB Farbe oder auch ein romantisches Kerzen Flackerlicht in einem warmen Orangeton wählen. Die kabellosen Outdoor Lampen haben eine Leuchtdauer von ca. 15 Stunden und können auch über den integrierten USB Anschluss mit dem mitgelieferten Ladekabel jederzeit wieder aufgeladen werden (Ladezeit ca. 2 Stunden). Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung, mit USB Ladefunktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 24 cm, Durchmesser: 11,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 40 Lumen = 40 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, multicolor (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Zusatz Lichtfarbe: | multicolor | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung, Tasterknopf | Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – 1200 mAh (3,7 V) fest verbaut | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 2 Stunden – Leuchtdauer: ca. 15 Stunden (volle Batterie) | Spannung: | 5 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,36 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, Solar-Tischlampe, Solar-Tischleuchte, Solarleuchte-n, Solarlampe-n, Garten, Terrasse, Balkon-Beleuchtung, Laterne, Camping, LED, Outdoor, draußen, Außen-Bereich, für, den, ohne, ausgefallene, Kabel-los, Strom, Akku, Farbwechsel, Fernbedienung, aufladen, aufladbar |
| | |
| |